Beli drill chuck adapter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Chuck Mata Bor Drill Brass Collet
    Mulai

    Rp10.900

    Taffware Chuck Mata Bor Drill Brass Collet
    Deskripsi:
    Chuck mata bor ini berguna untuk menjepit mata bor sehingga mata bor akan tetap pada posisinya. Dengan menggunakan chuck mata bor ini proses pengeboran Anda akan lebih mudah dan lebih rapi. Chuck mata bor ini terbuat dari material berkualitas sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Clamp Diameter (mm): 0.5, 0.8, 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 3.0, 3.2
    • Shank Diameter (mm): 5
    • Overall Length (mm): 17
    • Material: Kuningan
  2. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  3. BOSCH Replacement Shank
    Mulai

    Rp169.900

    BOSCH Replacement Shank
    atribut:
    • Applicable Model: Drill chuck adapter CKR-10, CKR-10KL
    • Content Set: Shank ; Reverse screw
  4. NITTO KOHKI Drill Chuck Adapter
    Mulai

    Rp699.900

    NITTO KOHKI Drill Chuck Adapter
    atribut:
    • Compatible Models: AW-3500
  5. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  6. YUKIWA SEIKO Drill Chuck
    Mulai

    Rp119.900

    YUKIWA SEIKO Drill Chuck
    Deskripsi:
    -High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
  7. DAYTON Collet Set
    Mulai

    Rp7.199.900

    DAYTON Collet Set
    atribut:
    • Face Shape: Round
    • Max. Size (inch): 3/4
    • Number of Pieces: 12
  8. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  9. SAN OU Drill Chuck
    Mulai

    Rp37.900

    SAN OU Drill Chuck
    Deskripsi:
    Mesin bor duduk atau mesin bor tegak pada dasarnya merupakan mesin bor yang digunakan untuk membuat lubang persisi. Drill press ini menggunakan poros utama yang digerakan naik turun dan umumnya penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. KEPALA BOR DUDUK adalah spare part untuk kegunaan mesin bubut sebagai mencekram mata bor nya.
  10. REXCO 18 Specialist Contact Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp34.900

    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner
    Deskripsi:
    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
  11. Wipro Selang Las Engkel
    Mulai

    Rp1.099.900

    Wipro Selang Las Engkel
    atribut:
    • Wall Thickness (mm): 3.5
    • Working Pressure (Bar): 20
    • Hose Length (m): 50
  12. TRUSCO Integrated Key-less Drill Chuck
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Integrated Key-less Drill Chuck
    atribut:
    • Accessories: Hook Spanner
    • Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
    • Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
    • Outside Diameter (mm): 50.5
    • Pricision (mm): 0.05
    • Specifications: with Hook Spanner
  13. SAFT Lithium Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    SAFT Lithium Battery
    atribut:
    • Voltage (V): 3.6
  14. TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mm
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 13
    • Dimension 3 (mm): 21
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Size (inch): 1/2
  15. monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp89.900

    monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Deskripsi:
    Penahan Magnet Neodymium untuk penahan benda berbagai aplikasi
    atribut:
    • Magnet Height (mm): 5
    • Outer Diameter (φmm): 32
    • Material (Magnet): Neodymium Magnet
    • Magnet Diameter (mm): 25
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
  16. NITECORE Headlamp LED
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    NITECORE Headlamp LED
    Deskripsi:
    Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
Daftar Harga drill chuck adapter Terbaru March 2026
Taffware Chuck Mata Bor Drill Brass ColletRp10.900
monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Rp229.900
BOSCH Replacement ShankRp169.900
NITTO KOHKI Drill Chuck AdapterRp699.900
DAIDEN Welding Inverter MachineRp1.599.900
TOP Spare Shank For Drill ChuckRp369.900
YUKIWA SEIKO Drill ChuckRp119.900
DAYTON Collet SetRp7.199.900
BOSCH Kepala BorRp90.900
SAN OU Drill ChuckRp37.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)