Beli drafting tube di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Linex Tabung Gambar DT
    Mulai

    Rp189.900

    Linex Tabung Gambar DT
    Deskripsi:
    Tabung untuk membawa dan melindungi dokumen / gambar anda dari debu, kelembapan dan sinar matahari. Dilengkapi tali gantung pundak. Type 4848 Panjang 70 cm - dapat diperpanjang sampai dengan 124 cm, diameter 75 mm.
    atribut:
    • Color: Black
  2. KOKUYO Free Case Slide Type Resin Tube
    Mulai

    Rp919.900

    KOKUYO Free Case Slide Type Resin Tube
    Deskripsi:
    A slide type resin cylinder that expands and contracts from 510mm to 870mm.Can accommodate drawings from A3 size to A0 size.Comes with a carrying belt that is convenient to carry.
    atribut:
    • Inner Dimensions (mm): (Elasticity) 500 to 860
    • Inner Diameter (Φmm): 70
    • Outer Dimensions (mm): (Elasticity) 510 to 870
    • Color: Dark Gray
    • Material: Cap / ABS, cylinder / PE
    • Storage Number of Sheets: Tracing paper / 60 to 120, blueprint / 30
    • Outer Diameter (φmm): 92
  3. Broco Steker Arde New Gee
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp11.900

    Broco Steker Arde New Gee
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: White
  4. Bindex Map Ordner Kwitansi 777 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

    Bindex Map Ordner Kwitansi 777 (Binder)
    atribut:
    • Capacity (mm): 75
    • Size: Kuitansi
  5. Robot Portable Mini Wireless Keyboard And Mouse Combo
    Mulai

    Rp209.900

    Robot Portable Mini Wireless Keyboard And Mouse Combo
    atribut:
    • Number of Keys Keyboard: 79pcs
    • Keyboard Size (mm): 289.0x140.0x26.5
    • Keylife of Keyboard: Over 5million times
    • Range of Keyboard (m): Up to 20
    • Number of Keys Mouse: 3pcs
    • DPI of Mouse: 1600
    • Keylife of Mouse: Over 3million times
    • Mouse Size (mm): 113x64x32
  6. 3M Vinyl Tape No. 35 (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp129.900

    3M Vinyl Tape No. 35 (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 2.2/10
    • Tensile Strength (N/mm): 30/10
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: PVC resin
    • Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm): 45
    • Elongation (%): 225
    • Main application: For electrical insulation
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 105
    • Standard: UL
    • Tensile Strength (N/10mm): 30
    • Thickness (mm): 0.18
  7. Vention Kabel HDMI 2.1 Male to Male 8K 4K High Speed HDR
    Mulai

    Rp98.900

    Vention Kabel HDMI 2.1 Male to Male 8K 4K High Speed HDR
    atribut:
    • AWG: 28AWG
    • Connector Shell: PVC
    • Connector Interface: Standard HDMI Male to Male
    • Connector Material: Gold-plated
    • Conductor Material & Shielding: Pure Copper
    • Jacket: PVC
  8. HOLZ Spotlight MR 16/GU-5.3 Series
    Mulai

    Rp54.900

    HOLZ Spotlight MR 16/GU-5.3 Series
    Deskripsi:
    Lampu Spotlight Holz merupakan produk terlaris kami, memancarkan sinar yang terang dan fokus. Cocok untuk interior maupun furniture anda. Selalu gunakan lampu Holz untuk kualitas dan keindahan interior.
  9. Joyko Kalkulator 12 digit
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp25.900

  10. Linex College Ruler
    Mulai

    Rp32.900

    Linex College Ruler
    Deskripsi:
    College Ruler material tinted plastic transparent. Made from black plastic
    atribut:
    • Material: Plastic
  11. Kenko Penanda Tanda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp11.900

    Kenko Penanda Tanda Tangan
    Deskripsi:
    KenkoSticky Note Sign Here Index SHI-150FD (25mm x 44mm) 50 Flags SHI-150FD adalah label stiker yang biasanya diberikan pada dokumen atau kontrak yang perlu dibubuhkan tandatangan, dengan stiker label sign here setiap orang akan mengetahui posisi yang harus dibubuhkan tandatangan cocok untuk ditempel di kertas, papan jadwal, buku maupun dokumen lainnya.- Bisa untuk menandai apapun- Cocok untuk anak sekolah,kuliah dan kantoran- Index kenko- Penanda- Berkualitas dan di design dengan tampilan kekinian
  12. HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    Mulai

    Rp9.999.900

    HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
    • Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
    • Total Length (mm): 1070
  13. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Straight Grinders
    Mulai

    Rp9.999.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Straight Grinders
    Deskripsi:
    -Lightweight but excellent in durability.-Cast metal burring, finishing of welded parts, various polishing work and heavy grinding work etc.
    atribut:
    • Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 125x19x12.70mm
    • Air consumption: 0.9
    • Hose Intake Port: Rc3/8
    • Exhaust: Back
    • Total Length: 405mm
    • No. Load Speed: 7500min -1 power
  14. CORNING Erlenmeyer Baffled Cell Culture Flasks
    Mulai

    Rp2.999.900

    CORNING Erlenmeyer Baffled Cell Culture Flasks
    atribut:
    • Sterility: sterile; γ-irradiated
  15. monotaro Spidol Papan Tulis (Inch)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro Spidol Papan Tulis (Inch)
    Deskripsi:
    It is a mono tallow original white board marker manufactured by domestic top manufacturer. It is a standard inside marker. As a writing instrument
    atribut:
    • Material: (cap) PP resin/(Pen core) Polyester
    • Color: Blue
    • Type: Medium character (round core)
    • Line Width (mm): About 2.5
    • Ink Color: Blue
    • Line Width: Medium character
    • Ingredient: Alcohol-based oil-based ink
    • Diameter x Length L (Φmm x mm): 20×125
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga drafting tube Terbaru March 2026
Linex Tabung Gambar DTRp189.900
KOKUYO Free Case Slide Type Resin TubeRp919.900
Broco Steker Arde New GeeRp11.900
Bindex Map Ordner Kwitansi 777 (Binder)Rp38.900
Robot Portable Mini Wireless Keyboard And Mouse ComboRp209.900
3M Vinyl Tape No. 35 (Lakban Listrik)Rp129.900
Vention Kabel HDMI 2.1 Male to Male 8K 4K High Speed HDRRp98.900
HOLZ Spotlight MR 16/GU-5.3 SeriesRp54.900
Joyko Kalkulator 12 digitRp25.900
Linex College RulerRp32.900

Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)