Beli downlight lampu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shukaku Downlight with Cup and BaseDeskripsi:Downlight (Rumah Lampu) Shukaku memiliki desain yang modern, cocok digunakan untuk menunjang desain interior rumah, kantor, dan berbagai aplikasi arsitektur lainnya. Diproduksi menggunakan material dan komponen berkualitas, sangat awet dan tahan lama.
- Luxmenn Rumah Lampu Downlight E27 (Kap Lampu)Deskripsi:Luxmenn LED Housing Downlight / Rumah Lampu E27, 3.5inch mampu meningkatkan kekuatan daya lampu yang anda gunakan. Dilengkapi dengan reflektor untuk memberikan cahaya maksimal dan menyebarkan cahaya untuk menerangi ruangan anda. Dengan ruas voltase yang besar sehingga tahan lama untuk area dimana listrik tidak stabil. Cocok untuk pemasangan di rumah tangga, kantor ataupun project.atribut:
- Color: White
- Voltage (V): 85-265
- Fitting Type: E27
- Philips Lampu LED Downlightatribut:
- Color: Neutral White
- GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Philips Lampu Downlight Smart CFLi (Lampu Plafon)Deskripsi:DownlightSmart CFLi (FBS-C Series)Downlight yang hemat energiDeskripsi:- Dengan downlight yang hemat energi, ruangan Anda menjadi lebih terang dan nyaman untuk segala aktivitas keluarga AndaFitur:- Tersedia dalam 2 ukuran: 4 inch (FBS 111C) dan 5 inch (FBS 115C)- FBS IIIC cocok untuk lampu hemat energi hingga 15 Watt- FBS 115C cocok untuk lampu hemat energi hingga 18 Watt- Tersedia dalam warna frame berwarna putih dan silverKeunggulan:- Lebih terang dan tidak menyilaukan- Aman digunakan- Desain lebih sederhana dan fleksibelAplikasi:Untuk penggunaan dalam ruangan (indoor), dengan aplikasi di:- Ruang tamu, ruang keluarga- Apartemen- Koridor dan lobby hotel maupun kantor- Ruang rumah sakit- Pertokoan, dllKlasifikasi:- IP 20 - Class I
- In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inchatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Meval LED Downlight Axis 2.5inch RoundDeskripsi:LED Downlight Axis 2.5 Inch 3W - Square, Putih - MEVALMeval LED memberikan rasa aman dari ketakutan “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, atau “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.Meval LED memiliki 2 Komponen utama pemberi rasa aman :- Built-In IC: Menjaga cahaya terang lampu tetap konstan walaupun terjadi fluktuasi tegangan- Built-In Safety Device: Menjaga komponen lampu dari kerusakan jika terjadi arus pendek (konslet), seperti fungsi pada sekring listrikBerikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Downlight Axis 3W Putih, yang memberikan cahaya Putih terang bagaikan mutiara dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.atribut:
- Type: Round
- Diameter Size (inch): 2.5
- Voltage (V): AC 100-240 (50/60Hz)
- Long Life Lamp (hour): 15000
- Warranty: 2 Years
- Philips Lampu DownlightDeskripsi:Lampu 3 Watt LED Bentuk minimalis / tipis Warna Merata ke segala sisiatribut:
- Input Voltage (V): 220-240
- ECLAT LED Downlight E27Deskripsi:Lampu hemat energi Eclat du jour memiliki kandungan merkuri dengan kadar terendah dibandingkan yang lainnya. Dengan teknologi Perancis, Eclat du jour selain peduli lingkungan dan mendukung penghijauan masih banyak keunggulan lainnya, diantaranya- Hemat energi/listrik sampai 80%- Umur lampu tahan sampai 15.000 jam- Teknologi trifosfor- Dapat beroperasi pada tegangan 170-240V- Kualitas terjamin- Harga terjangkauDownlight ukuran kecil 3,5 inch dengan fitting keramik yang tahan panas, downlight minimalis yang sangat socok digunakan pada ruangan kamar mandi atau ruang dengan ukuran kecil.atribut:
- Operating Voltage (V): 170-240
- Color: Putih
- Detail: Downlight Kaki 2
- LITHONIA LIGHTING Recessed LED Downlight Housing with Integrated Light SourceDeskripsi:These limited-access downlight housings install into existing flat ceilings and sit flush with the ceiling surface. Also known as remodel can lights, they mount from below into a ceiling cutout to add a new housing or replace an existing housing. Lights with multiple color temperature settings have a switch for choosing the hue or tone of light to match surrounding fixtures or suit a room or application.atribut:
- Ceiling Type: Flat Ceiling
- Color Temperature (Kelvin): 3000; 3500; 4000; 5000
- Dimmable: Yes
- Emergency Battery Backup: No
- Environmental Rating: Damp Location Rated; Wet Location Rated
- Fixture Type: Remodel
- IC Rating: IC
- Includes Trim: Yes
- Rated Life (hour): 60000
- Trim Style: Open
- Voltage (V): 120-277 AC
- Philips Lampu Downlight LED MagneosDeskripsi:Lampu Downlight LED Slim Philips menghadirkan efek cahayaalami untuk digunakan dalam aplikasi penerangan umum. Iniadalah mahakarya ramping untuk plafon rendah, menciptakansuasana elegan di mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman dimata Anda.atribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Philips Eridani DownlightDeskripsi:Philips Downlight Multipack ERIDANI DL190B 80 3.5W 30K WH Recessed LED KuningPhilips LED Downlight Eridani sangat cocok untuk segala ruangan dan memberikan cahaya yang lebih merata dan nyamanatribut:
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Dimmable: None
- Ingress protection code: IP20
- Input Voltage (V): 220-240
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Luxmenn Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulat (Downlight)Deskripsi:Penyebaran cahaya yang lebih maksimal dengan fitur design PCB (Printed Circuit Board). Maka hasil sinar yang bekerja langsung ke bidangnya, dikarenakan posisi chip yang berada ditengah. Lampu Downlight LED Luxmenn Model Simple dan praktis yang gampang digunakan. Optimal untuk penerangan plafon tinggi.atribut:
- Fitting Type: Klip
- Voltage (V): 85-265
- Beam Angle (°): 120
- Lifetime (hour): ≥20000
- Material: Non-Flammable Plastic
- In-Lite Lampu Slim Downlight Panelatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Megaman LED Downlight (Lampu Downlight)atribut:
- Voltage (V): 170-240
- Meval LED High Power Downlight ECO 4inchDeskripsi:4inch LED High Power Downlight ECO 10W, Putih MEVALLED High Power Downlight ECO 10W 4 Inch, Putih MEVALBerikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Downlight 10W Putih, yang memberikan cahaya Putih terang bagaikan senja matahari dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.atribut:
- Wattage (W): 10
- Diameter Size (inch): 4
- Type: Round
- Voltage (V): AC 100-240 (50/60Hz)
- Long Life Lamp (hour): 15000
- Warranty: 2 Years
- Meval LED Shell Downlight Round 4000K (CW)Deskripsi:LED Downlight Shell 3 inch 3W - Round, 4000K (CW) - MEVAL. Meval LED memberikan rasa aman dari ketakutan "Lampu rusak ketika terjadi konslet", "Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil", "Nyala lampu kadang terang, kadang redup", atau "Sering ganti lampu karena kualitas jelek".Meval LED memiliki 2 Komponen utama pemberi rasa aman : - Built-In IC: Menjaga cahaya terang lampu tetap konstan walaupun terjadi fluktuasi tegangan. - Built-In Safety Device: Menjaga komponen lampu dari kerusakan jika terjadi arus pendek (konslet), seperti fungsi pada sekring listrik. Berikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Shell Downlight 3W Cool White, yang memberikan cahaya Cool White terang bagaikan mutiara dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.atribut:
- Temperature Color (Kelvin): 4000
- Warranty: 2 Years
Daftar Harga downlight lampu Terbaru March 2026
| Shukaku Downlight with Cup and Base | Rp46.900 |
| Luxmenn Rumah Lampu Downlight E27 (Kap Lampu) | Rp60.900 |
| Philips Lampu LED Downlight | Rp72.900 |
| GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon) | Rp56.900 |
| Philips Lampu Downlight Smart CFLi (Lampu Plafon) | Rp87.900 |
| In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inch | Rp56.900 |
| Philips Downlight LED | Rp119.900 |
| Meval LED Downlight Axis 2.5inch Round | Rp64.900 |
| Philips Lampu Downlight | Rp79.900 |
| ECLAT LED Downlight E27 | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9oP110142348-1.jpg)

/qjP102121955-2.jpg)
/P102126134-1.jpg)
%203inch/kzP104707755-1.jpg)







/01P110142001-1.jpg)



/c3P111362435-1.jpg)

/k1P105282721-1.jpg)