Beli double tip besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Size (mmxyard): 48x12
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 48
- Length (yard): 12
- Length (m): 10
- BASEUS USB Type C Hub 4in1Deskripsi:4in1 Series Port:1*HDMI 4K@30Hz1*USB3.0 5Gbps1*USB2.0 480Mbps1*PD 100W5in1 Series Port:1*HDMI 4K@60Hz3*USB3.0 5Gbps1*PD 100W6in1 Series Port:1*HDMI 4K@30Hz1*RJ45 100Mbps3*USB3.0 5Gbps1*PD 100W8in1 Series Port:1*HDMI 4K@30Hz1*RJ45 100Mbps3*USB3.0 5Gbps1*SD Card Slot1*TF Card Slot 60Mbps1*PD 100W1. Berfungsi untuk Port Laptop / Tablet / Telepon Tipe C2. Mendukung 4K 30Hz (4in1, 6in1, 8in1) 60Hz(5in1)3. Semua port USB mendukung Pengisian dan Transfer Data.4. Saat ponsel / tablet menggunakan hub untuk membaca data atau Tampilan Ekstensi Layar, ponsel / tablet harus mendukung fungsi OTG.atribut:
- Color: Gray
- Interface: USB Type C
- Standby Current(mA): <400
- PD Port(V): 5/9/14.5/20
- Material: Aluminium Alloy
- USB Support: 3 (5Gbps)
- Voltage (V): 5-20
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- Paperline Amplopatribut:
- Type: Buklet Putih
- Paper Weight (gsm): 80
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tape Perekatatribut:
- Tape Length (m): 20
- Base Material: paper
- Tape Thickness (mm): 0.11
- Color: White
- Feature: Endurance
- Adhesive Materials: Metal
- Adhesive Strength (N/10mm): Inside: 4.0, Outside: 3.0
- Main Works: Large surface material, parts
- Main application: For fixing and temporary fixing
- 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape)Deskripsi:Double-sided adhesive tape used in the lines of automobile manufacturers. High reliability, safety and workability are outstanding. Double-sided adhesive tape for auto bodies Side molding, emblem, visor, spoiler, etc.atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Acrylic foam
- Main Works: Parts
- HOKI Tape Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)Deskripsi:Double tape foam dapat merekatkan beban dengan berat hingga 1 kg. Lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan secara vertikal pada permukaan yang bersih, yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air, atau benda kecil lainnya.
- 3M Isolasi Bolak Balik Tipis (Double Tape)Deskripsi:3M 9075i Double Coated Tissue Tape dengan ketebalan 2.5mil (0.085mm) polyester film tape dengan perekat.atribut:
- Thickness (mm): 0.085
- NITTO Isolasi Bolak Balik No.513 (Double Tape)Deskripsi:-A double-sided tape applications for fixing printing plates such as metal plate and rubber plate.-Usability is good and it is easy to align and unpack plates.-Since Japanese paper base material, tape strength is strong and hard to be torn even when peele-For fixing metal/rubber printing plate.atribut:
- Thickness: 0.13mm
- Color: White
Daftar Harga double tip besar Terbaru March 2026
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| St.Morita Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif PE (Double Tape) | Rp7.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape) | Rp7.900 |
| BASEUS USB Type C Hub 4in1 | Rp399.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape) | Rp4.900 |
| Nitoms Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp13.900 |
| Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp3.900 |
| Paperline Amplop | Rp14.900 |
| NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101545752-3.jpg)
/P102176108-1.jpg)
/qkP108166956-13.jpg)

/jeP101005698-3.jpg)
/14P105534040-1.jpg)
/38P105880116-2.jpg)

/P101000095-4.jpg)
/1yP108182070-8.jpg)
/9jP103651343-8.jpg)


/P101548838-2.jpg)
/diP106560486-30.jpg)
/pyP110910934-1.jpg)
/P101545813-1.jpg)
/P101002348-4.jpg)
/P102324178-1.jpg)