Beli double tape kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tape Perekatatribut:
- Tape Length (m): 20
- Base Material: paper
- Tape Thickness (mm): 0.11
- Color: White
- Feature: Endurance
- Adhesive Materials: Metal
- Adhesive Strength (N/10mm): Inside: 4.0, Outside: 3.0
- Main Works: Large surface material, parts
- Main application: For fixing and temporary fixing
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- TRUSCO Vinyl Tape For MarkingDeskripsi:Not adhesive tape.atribut:
- Length (m): 50
- Material: Base Material: PVC (PVC)
- Purpose of Use: For simple landmarks such as surveying, civil engineering, wood research, excavation survey.
- Thickness (mm): 0.08
- Type: Non-Stick Type
- Weight (g): 150
- Width (mm): 30
- 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)atribut:
- Adhesive Type: Rubber
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- Dunia Horeca Stainless Steel Magnetic Knife Rackatribut:
- Size (cm): 40
- Material: Stainless Steel
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Width (mm): 12
- Color: Yellow
- Kennedy Punch For Kennedy PPK2812 Hole Punch KitDeskripsi:Suitable for the precise & accurate punching of holes in Steel, Aluminium, Brass, Plastic and Leather.Manufactured from hardened steel delivering 1.2 tons of punch providing smooth piercing with minimum effort resulting in perfect clean cut holes when used with Kennedy hole dies.Suitable for materials up to 14 gauge.Black Oxide finish.Notes- Images are for illustration purposes only and the actual product may differ slighlyatribut:
- Type: Hole Punch
- Compatible Cutting Material: Steel
- Tip Material: Steel
- TRUSCO Lakban Vinyl Tipe Lead Free (Lakban Lantai)atribut:
- Material: Base material:Polyvinyl chloride resin, Adhesive:Rubber type
- Width (mm): 19
- Thickness (mm): 0.2
- Adhesive Strength: 1.4N/10mm
- Tensile Strength: 25N/10mm
- Kennedy Punch For Kennedy 14 Piece Hole Punch KitDeskripsi:Suitable for the precise & accurate punching of holes in Steel, Aluminium, Brass, Plastic and Leather.Manufactured from hardened steel delivering 1.2 tons of punch providing smooth piercing with minimum effort resulting in perfect clean cut holes when used with Kennedy hole dies.Suitable for materials up to 14 gauge.Black Oxide finish.Notes- Images are for illustration purposes only and the actual product may differ slighlyatribut:
- Type: Hole Punch
- Compatible Cutting Material: Steel
- Point Diameter (mm): 4.7
- Tip Material: Steel
- VINOX Bread Knifeatribut:
- Size (inch): 5
- 3M Scotch Lakban Vinyl (Lakban Lantai)Deskripsi:The base material is a slightly hard vinyl tape. It is JIS standard compliant (JIS C 2336). Lead-free type.Can be cut by handPrimary electrical insulation up to 600V in electrical wiring work. Various wiring, bundling and fixing of piping, etc.* Since this product is not intended for general consumers, labels and instruction manuals are not indicated or included for general consumers.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 90
- Length (m): 20
- Material: Base material: PVC resin, Adhesive: Rubber
- Adhesion (N/10mm): 1.5
- Tensile Strength (N/mm): 30/10
- Thickness (mm): 0.2
- Width (mm): 19
- Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Tape Length (yard): 15
Daftar Harga double tape kertas Terbaru February 2026
| NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp38.900 |
| monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape) | Rp10.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| TRUSCO Vinyl Tape For Marking | Rp64.900 |
| 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai) | Rp36.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Fort Mata Punch untuk SYK-15 | Rp149.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000095-4.jpg)
/njP105472847-1.jpg)
/9jP103651343-8.jpg)
/P101545752-3.jpg)

/P102069912-2.jpg)
/q2P108166938-12.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)


/1oP108182060-12.jpg)

/jcP101005696-2.jpg)

/P102010266-1.jpg)


/kjP107126739-1.jpg)
/38P105880116-2.jpg)