Beli dongkrak masada di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Masada Toe Jack
    Mulai

    Rp8.499.900

  2. Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Mulai

    Rp8.199.900

    Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Deskripsi:
    -Can be used widely as disaster prevention equipment etc.-The claw position is very low, and the operability is excellent.-Adopted dovetail groove type slide rail.-The handle is 180° rotation type.-Handle
  3. Masada Service Jack
    Mulai

    Rp5.799.900

  4. Masada Aluminum Jack
    Mulai

    Rp10.999.900

  5. Masada Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp3.499.900

    Masada Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    -Jack-up in a narrow place is possible.-Handle
  6. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  7. Masada Hydraulic Toe Jack
    Mulai

    Rp9.999.900

    Masada Hydraulic Toe Jack
    Deskripsi:
    -The claw position is low and it can be used with a slight crevice. Convenient for housing movement, machine installation, shipbuilding, bridge, plant and construction.-The handle rotates.-Handle
    atribut:
    • Accessories: Handle
  8. Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    Mulai

    Rp9.999.900

    Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    atribut:
    • Accessories: Operating lever
    • Type: Nail standard type
    • Body Material: Steel
  9. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp7.499.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  10. Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
  11. Wipro Dongkrak Toe Jacks
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. JTC Toe Jacks
    Mulai

    Rp5.499.900

  13. Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw & Long Jaw Type
    Mulai

    Rp10.999.900

    Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw & Long Jaw Type
    Deskripsi:
    -The claw position is low and it can be used with a slight crevice. Convenient for housing movement, machine installation, shipbuilding, bridge, plant and construction.-The handle rotates.-Handle
  14. SUN RUN Toe Jack Cap (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp7.599.900

    SUN RUN Toe Jack Cap (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    SHL SeriesManual Hydraulic Bottle Jack with Toe-Lift-Carbon steel base with automatic welding makes stable quality-Chrome plated plunger resists corrosion and extends life-For heavy equipment lifting or check level with minimum available access
Daftar Harga dongkrak masada Terbaru March 2026
Masada Toe JackRp8.499.900
Masada Hydraulic Toe Jack c/w JawRp8.199.900
Masada Service JackRp5.799.900
Masada Aluminum JackRp10.999.900
Masada Hydraulic JackRp3.499.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp209.900
Masada Hydraulic Toe JackRp9.999.900
Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With JawRp9.999.900
Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp769.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp7.499.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)