Nichiban Tape For Institutional Use (Solasi / Selotip)

Rating:
90% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.05
Tape Width (mm)24
Base MaterialCellophane
Tape Length (m)35
Extensibility (%)23
AdhesiveRubber
Adhesive Power (N/10mm)4
Tensile Strength (N/10mm)42.3
TRUSCO Number006-0399

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk