Beli dongkrak hidrolik indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Hand Stacker Hidrolik
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hidrolik
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  2. Strong Indonesia Bar Cutter
    Mulai

    Rp18.999.900

    Strong Indonesia Bar Cutter
    Deskripsi:
    Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
  3. RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Mulai

    Rp52.999.900

    RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  4. Enerpac Hydraulic Hyd. Hand Jack
    Mulai

    Rp179.999.900

    Enerpac Hydraulic Hyd. Hand Jack
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Internal relief valve to prevent overloading- Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners- All models include pumping handle- Chrome plated plungers
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
  5. AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra ECO 3 Warna Hitam (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra ECO 3 Warna Hitam (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    AP Boots sekarang telah dikenal sebagai merek sepatu boots yang paling banyak digunakan di Indonesia. Tersedia berbagai jenis sepatu boots sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sudah sangat diminati, salah satunya adalah AP Terra. Sepatu boots AP Terra terkenal karena modelnya yang menarik dan harganya yang ekonomis.
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Long
  6. Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Rating:
    99% of 100
    (59)
    Mulai

    Rp4.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  7. IMATSU Exhaust Fan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    IMATSU Exhaust Fan
    Deskripsi:
    ESN-10/1-JHMotor Full Copper Wire ( Kabel Bahan Tembaga )Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  8. Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)
    Deskripsi:
    Kursi yang mengusung konsep modern ini merupakan salah satu furniture yang mementingkan kenyamanan dan kelancaran fungsi, sehingga Anda tak akan merasa lelah bekerja dalam waktu lama.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- Adjustable Armrest- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  9. NOK Oil Seal (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp6.900

    NOK Oil Seal (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  10. Okudaya Giken Lift Table Caddy
    Mulai

    Rp8.499.900

    Okudaya Giken Lift Table Caddy
    Deskripsi:
    A one-touch push button switch that facilitates lifting and lowering.A drive U that starts at hand to ensure smooth running.Comes with a lowering adjustment valve that prioritizes safety.It can be recharged at any time with the built-in charger. (AC100V)Braking is a powerful electric brake type.Built-in automatic load check valve.Safety is reinforced in each part to support a safe working environment for everyone.
  11. SMC Solenoid Air Control Valve
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Solenoid Air Control Valve
    Deskripsi:
    These SMC solenoid air control valves control air release in pneumatic systems. Solenoid air control valves shift by means of an electrical solenoid.
    atribut:
    • Standards: CE
    • Valve Ways and Positions: 5-Way/2-Position
  12. Enerpac Hydraulic Cylinder 25 Ton (Single Acting)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Enerpac Hydraulic Cylinder 25 Ton (Single Acting)
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Unique GR2 Bearing Design, reduces wear, extending life- Base mounting holes enable easy fixturing- Designed for use in all positions- High strength alloy steel for durability- Redesigned cylinder thread protector for ease of use- Heavy-duty, pretensioned spring improves retraction speed- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- CR-400 coupler and dust cap included on all models- Plunger wiper reduces contamination, extending
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Capacity Class (tonnage): 25
    • Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 232
    • Base Mounting Holes Thread Depth Z (mm): 19
    • Base to Advance Port H (mm): 25
    • Collar Thread Length X (mm): 49
    • Collar Thread W (inch): 3 5/16-12UN
    • Cylinder Bore Diameter E (mm): 65.1
    • Cylinder Effective Area Advance (cm²): 33.3
    • Material: Steel
    • Outside Diameter D (mm): 86
    • Plunger Diameter F (mm): 57.2
    • Plunger Thread Length P (mm): 25
    • Plunger Type: Solid
    • Return Type: Single-Acting, Spring Return
    • Surface Treatment: Paint
  13. Enerpac Electric Hydraulic Pump Unit
    Mulai

    Rp78.999.900

    Enerpac Electric Hydraulic Pump Unit
    Deskripsi:
    Corded lightweight electric hydraulic pump units are lighter and easier to relocate than other corded units. They connect to a nearby outlet to operate double-acting cylinders and tools.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151533
    • Charger Input Voltage (V): 115 AC
    • Control Pendant Size (ft): 10
    • Current (A): 9.5
    • Cylinder Compatibility: Single Acting
    • Displacement at 100 Psi (cu.inch/minute): 200
    • Displacement at 200 Psi (cu.inch/minute): 200
    • Displacement at 5000 Psi (cu.inch/minute): 25
    • Duty cycle: Intermittent
    • Frequency (Hz): 50; 60
    • Max. Horsepower (HP): 1/2
    • Maximum Sound Level (dBA): 85
    • Media Intake Connection Type: NPTF
    • Motor Type: Universal
    • Nameplate Voltage (V): 115 AC
  14. DAKE CORPORATION Hydraulic Press
    Mulai

    Rp15.999.900

    DAKE CORPORATION Hydraulic Press
    Deskripsi:
    Class X No-Go (Minus) plug and pin gauges are used to perform Go/No-Go tolerance tests on bores and holes. They are also used to calibrate equipment and to gauge parts directly. These gauges come with a short-form certificate of accuracy traceable to NIST that confirms they are within specs. This table contains gauges up to 0.0750 in diameter.
    atribut:
    • UNSPSC: 27121502
    • Adjustable Bed: Yes
    • Frame Type: H-Frame
  15. IMATSU Blower Sentrifugal
    Mulai

    Rp999.900

    IMATSU Blower Sentrifugal
    Deskripsi:
    Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan CKE merupakan kipas blower yang berfungsi sebagai exhaust/ memberikan fresh air. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Kipas jenis ini sering diaplikasikan di hotel, apartemen, pabrik, restoran, dan lain-lain.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  16. WARNER LINEAR Linear Actuator
    Mulai

    Rp13.999.900

    WARNER LINEAR Linear Actuator
    Deskripsi:
    Rugged-duty B-Track linear actuators have heavy-duty double-ended ball bearing motors, corrosion and washdown protection, and are permanently lubricated to minimize maintenance time. K2 series actuators can be used for high load and impact applications such as gates and valves, table positioning, and platform lifts. K2x series actuators have an inline ball screw system for high load capability and an integral load holding brake. They are a good option for demanding applications where an alternative to hydraulic or air cylinders is needed. Common applications include construction and paving equipment, wagon and engine lifts, and deck and scissor lifts.
    atribut:
    • Drive System Type: Gear
    • Duty Cycle (%): 50
    • Enclosure Type: Totally Enclosed Non Ventilated
    • Feedback Signal: No
    • Gear Case Type: Parallel Spur
    • Housing Material: Aluminium
    • Motor Type: Permanent Magnet
    • Seal Guide Material: Delrin
    • Thermal Protection: Automatic
  17. COPELAND HVAC & Refrigeration Parts
    Mulai

    Rp3.299.900

    COPELAND HVAC & Refrigeration Parts
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
Daftar Harga dongkrak hidrolik indonesia Terbaru April 2026
KRISBOW Hand Stacker HidrolikRp12.999.900
Strong Indonesia Bar CutterRp18.999.900
RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikRp52.999.900
Enerpac Hydraulic Hyd. Hand JackRp179.999.900
AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra ECO 3 Warna Hitam (Sepatu Proyek)Rp98.900
Gulaku Gula Pasir Premium PutihRp4.900
IMATSU Exhaust FanRp179.900
Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)Rp1.799.900
NOK Oil Seal (Sil Oli)Rp6.900
Okudaya Giken Lift Table CaddyRp8.499.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)