Beli dongkrak hidrolik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Future Dongkrak Hydrolik Portable
    Mulai

    Rp4.499.900

    Future Dongkrak Hydrolik Portable
    atribut:
    • Capacity (t): 20
    • Dimmension (cm): 10x10x15
  2. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  3. Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    Mulai

    Rp9.999.900

    Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    atribut:
    • Accessories: Operating lever
    • Type: Nail standard type
    • Body Material: Steel
  4. Masada Toe Jack
    Mulai

    Rp8.499.900

  5. Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
  6. WAKASA Dongkrak Hidrolik
    Mulai

    Rp1.699.900

    WAKASA Dongkrak Hidrolik
    atribut:
    • Application For: UNIVERSAL (All Type)
  7. Bullocks Portable Hydraulic Pump
    Mulai

    Rp7.599.900

    Bullocks Portable Hydraulic Pump
    atribut:
    • Oil Cap. (High press): 3.0 ml/time
    • Oil Cap. (Low press): 20 ml/time
  8. Barton Tools Hydraulic Hand Pump
    Mulai

    Rp869.900

    Barton Tools Hydraulic Hand Pump
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 700
    • Pump System: Single Acting
  9. TORIN Dongkrak Racing Aluminium
    Mulai

    Rp5.599.900

    TORIN Dongkrak Racing Aluminium
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Dimensions (mm): 667x294x170
  10. Nepto Two Post Lift
    Mulai

    Rp39.999.900

    Nepto Two Post Lift
    Deskripsi:
    Alat bengkel yang digunakan untuk mengangkat mobil dari bagian bawah menggunakan dua tiang penyangga.Efisiensi: Two post lift mempercepat dan memudahkan pekerjaan bengkel dengan memberikan aksesjmudah ke bagian bawah mobil. Kapasitas beban yang besar: Dapat mengangkat berbagai jenis mobil, termasuk sedan, MPV,dan SUV.Operasional yang mudah: Umumnya mudah digunakan & dioperasikan oleh mekanik bengkel. - Mengangkat mobil untuk berbagai keperluan bengkel, seperti perbaikan mesin, perawatan kaki-kaki mobil, spooring dan balancing, dan lain sebagainya. - Menyediakan akses mudah ke bagian bawah mobil untuk mekanik bekerja. - Kapasitas beban tertentu (3 ton s/d 7 ton). - Ketinggian angkat yang dapat disesuaikan. - Sistem pengaman untuk mencegah mobil terjatuh. - Release manual untuk menurunkan mobil jika terjadi mati listrik.- Lebar penyangga yang dapat disesuaikan untuk berbagai jenis mobil
    atribut:
    • Color: Blue
    • Capacity (t): 3-7
  11. TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)
    Mulai

    Rp2.699.900

    TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  12. COPELAND HVAC & Refrigeration Parts
    Mulai

    Rp3.299.900

    COPELAND HVAC & Refrigeration Parts
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  13. MAXPOWER Hydraulic Floor Jack (Hard Plastic Box) (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp509.900

  14. SUN RUN Toe Jack Cap (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp7.599.900

    SUN RUN Toe Jack Cap (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    SHL SeriesManual Hydraulic Bottle Jack with Toe-Lift-Carbon steel base with automatic welding makes stable quality-Chrome plated plunger resists corrosion and extends life-For heavy equipment lifting or check level with minimum available access
  15. JTC Toe Jacks
    Mulai

    Rp5.499.900

Daftar Harga dongkrak hidrolik Terbaru April 2026
Future Dongkrak Hydrolik PortableRp4.499.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp209.900
Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With JawRp9.999.900
Masada Toe JackRp8.499.900
Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)Rp13.999.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
WAKASA Dongkrak HidrolikRp1.699.900
Bullocks Portable Hydraulic PumpRp7.599.900
Barton Tools Hydraulic Hand PumpRp869.900
KRISBOW Hydraulic Garage Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp529.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)