Beli dongkrak buaya panjang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO Nittou Lead Removal Type Vinyl Tape No. 21, Wide (Lakban Elektrikal)
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO Nittou Lead Removal Type Vinyl Tape No. 21, Wide (Lakban Elektrikal)
    atribut:
    • Material: Base material:Soft vinyl chloride film, Adhesive:Rubber type
    • Length (m): 20
    • Adhesive Strength: 1.85N/10mm
    • Tensile Strength: 15N/10mm or more
    • Working Temperature Range: -10 to 90degrees
    • Thickness: 0.2mm
  2. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp7.499.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  3. NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)
    Rating:
    96% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp6.900

  4. TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  5. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  6. 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp36.900

    3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)
    atribut:
    • Adhesive Type: Rubber
  7. TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  8. NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    71%
    Mulai

    Rp97.900

    NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE), Adhesive:Silicone
    • Color: Gray
    • Length (m): 10
    • Specification: UL Standard product
  9. NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp96.900

    NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    -An adhesive cloth tape using PET wooly flat thread for weft.-The feeling of use has been improved with smooth touch.-Low odor type adhesive is used.
    atribut:
    • Thickness: 0.23mm
    • Viscosity: 3.2N/10mm
    • Tensile Strength: 46N/10mm
    • Base Material: Gaffer Tape + PET Wooly
    • Adhesive Materials: Rubber
    • W x L: 50mmx25m
  10. NITTO Lakban Vinyl Tipe Lead Free No.21S (Lakban Lantai)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.000

    NITTO Lakban Vinyl Tipe Lead Free No.21S (Lakban Lantai)
    Deskripsi:
    Wiring work. For insulation of machine tools.
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/10mm): 1.31
    • Mass (kg): 1.25
    • Adhesive: Rubber-based
    • Width (mm): 25
    • Base Material: Soft PVC film
    • Length (m): 20
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 90
    • Tensile Strength (N/10mm): 33.1
    • Thickness (mm): 0.2 * Can be cut by hand
  11. NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation
    atribut:
    • Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.23
    • Adhesive Strength: 2.7N/10mm
    • Tensile Strength: 67.4N/10mm
    • Working Temperature Range: -10 to 105degrees
  12. TEKIRO Type Rotary Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp729.900

    TEKIRO Type Rotary Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexible dengasn dimensi 440 mm, 200mm, 135 mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexibleMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 2
    • Type: LITE-Rotary 360 degrees
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 200
    • Dimension 3 (mm): 135
    • Dimension 4 (mm): 52
    • Dimension 5 (mm): 135 - 335
    • Dimension 6 (mm): 458
    • Dimension 7 (mm): 335
  13. NITTO Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    69%
    Mulai

    Rp40.000

    NITTO Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    -OPP tape that pursues usability.-As the OPP tape peculiar noise generating during unwinding is small, silent work environment can be acquired.-As the unwinding is light, the burden during pasting work can be reduced.
    atribut:
    • Base Material: Polypropylene
  14. UNIBELL Profesional Electrical Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    UNIBELL Profesional Electrical Tape
    atribut:
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
  15. NITTO Lakban Vinyl
    Mulai

    Rp78.900

    NITTO Lakban Vinyl
    Deskripsi:
    -Vinyl tape for outdoor use.-Please use to protect self-adhesive tape No.11/No.15.-Terminal processing and connection of outdoor wire cables.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Width (mm): 19
    • Thickness (mm): 0.2
  16. TRUSCO Lakban Vinyl Tipe Lead Free (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

    TRUSCO Lakban Vinyl Tipe Lead Free (Lakban Lantai)
    Deskripsi:
    It is a tape that does not use lead (Pb) of heavy metals which are harmful substances (Lead-free). For electric insulation treatment up to 600V in electric wiring construction.
    atribut:
    • Adhesive: Rubber-Based
    • Adhesive Power (N/10mm): 1.4
    • Base Material: PVC Resin
    • Elongation (%): 150 or More
    • Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 30 or More
    • Tape Thickness (mm): 0.2
    • Tape Width (mm): 19
    • Tensile Strength (N/10mm): 25
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
Daftar Harga dongkrak buaya panjang Terbaru January 2026
NITTO Nittou Lead Removal Type Vinyl Tape No. 21, Wide (Lakban Elektrikal)Rp129.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Rp7.499.900
NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)Rp6.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Rp569.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Rp209.900
3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)Rp36.900
TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)Rp2.599.900
KRISBOW Dongkrak BuayaRp529.900
NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)Rp97.900
Lippro Professional Low Profile Service Jack (Dongkrak Buaya)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)