Beli dongkrak 60 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Wooden Crate) (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp8.299.900

  2. Enerpac Hydraulic Cylinder 60 Ton (Single Acting) Hollow Plunger
    Mulai

    Rp63.999.900

    Enerpac Hydraulic Cylinder 60 Ton (Single Acting) Hollow Plunger
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Hollow plunger design allows for both pull and push forces- Single-acting spring return- Nickel-plated, floating center tube on models over 20 tons increases product life- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- Collar threads for easy fixturingFeatures CR400 Coupler
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Capacity Class (tonnage): 60
    • Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 576
    • Base to Advance Port H (mm): 25
    • Collar Thread Size W: 2 3/4inch-16
    • Collar Thread W (inch): 2 3/4-16
    • Cylinder Bore Diameter E (mm): 123.9
    • Cylinder Effective Area Advance (cm²): 82.3
    • Material: Steel
    • Outside Diameter D (mm): 159
    • Plunger Diameter F (mm): 35.1
    • Plunger Type: Hollow
    • Return Type: Single-Acting, Spring Return
    • Surface Treatment: Paint
  3. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  6. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  7. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  8. STYLO Jam Dinding 3228-5
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    STYLO Jam Dinding 3228-5
    atribut:
    • Clock Size (Ø cm): 32.0
    • Frame: Painted
    • Case: White Painted
    • Dial: Ø 27.8cm (Spin Alum.)
    • Movement: Stylo Sweep
  9. Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
  10. Enerpac Hydraulic Cylinder 30 Ton (Single Acting) Hollow Plunger
    Mulai

    Rp39.999.900

    Enerpac Hydraulic Cylinder 30 Ton (Single Acting) Hollow Plunger
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Hollow plunger design allows for both pull and push forces- Single-acting spring return- Nickel-plated, floating center tube on models over 20 tons increases product life- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- Collar threads for easy fixturingFeatures CR400 Coupler
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Capacity Class (tonnage): 30
    • Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 326
    • Cylinder Bore Diameter E (mm): 88.9
    • Cylinder Effective Area Advance (cm²): 46.6
    • Material: Steel
    • Outside Diameter D (mm): 114
    • Plunger Type: Hollow
    • Return Type: Single-Acting, Spring Return
    • Surface Treatment: Paint
  11. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  12. monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
  13. Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  14. Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    -Jack-up in a narrow place is possible.-Handle
  15. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

Daftar Harga dongkrak 60 ton Terbaru October 2026
Makita Masonry Drill (Mata Bor Beton)Rp17.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Wooden Crate) (Dongkrak Botol)Rp8.299.900
Enerpac Hydraulic Cylinder 60 Ton (Single Acting) Hollow PlungerRp63.999.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
Makita Concrete Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp27.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)