Beli dongkrak 5 ton krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Dongkrakatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 230x160x750
- Maximum Lifting Height (mm): 400
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- KENTA Rack JackDeskripsi:Rack Jack are developed in accordance with the lastest safety regulations,with milled rack geared wheels and tempered partsbof driviing gearSuitable for Lifting loads of any typeSafety crank with folding handleLifting either with fixed toe or on clawed headAll construction components standardized
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jawatribut:
- Accessories: Operating lever
- Type: Nail standard type
- Body Material: Steel
- Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)Deskripsi:These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- Enerpac Hydraulic 700 Bar Reducer FittingDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools, Workholding ToolsFitting are used to connect all cylinders, components, power sources, tubes, gauges and hoses in a hydraulic system. Enerpac fittings provide flexible, safe and leak-free connections.atribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besaratribut:
- Material: Steel
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 68
- Dimension 3 (mm): 165
- Dimension 4 (mm): 29
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 560
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)Deskripsi:- Lift capacity: tonne (metric ton)- Wide selection of bottle jacks with different lift capacities for versatile jobs- Welded sturdy steel construction for strength and leak free performance- Two-piece handle design for easy storage
- TRUSCO Hand Lifter (c/w Hydraulic Lifting Device) (Troli Meja Manual)atribut:
- Fast Forward Device: None
- Number of Foot Pumps (times): 22
- Table Dimensions (mm): 400x720
- Table Height (mm): 235 to 720
- Capacity (kg): 150 (Equal Load)
- Type: Hand Lifter
- Wheel Diameter D (mm): 100 (rubber)
- monotaro Sensor Socket SetDeskripsi:O2 sensor etc. sensor socket set according to various sensors. Because it has slits and cutouts, it is compatible with various sensors. To detach the sensor socketatribut:
- Plug Angle (DR): 1/2 (12.7 sq), 3/8 (9.5 sq)
- Slit Size (mm): 7.5x67.5, 18.5x72, 30x34.5, 7.5x64
- Width Across Flat (inch): 1
- Width Across Flat (mm): 25.4
Daftar Harga dongkrak 5 ton krisbow Terbaru October 2026
| KRISBOW Dongkrak | Rp3.899.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| KENTA Rack Jack | Rp15.999.900 |
| TOYO Hoist Mechanical Steel Jack | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp8.399.900 |
| KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik) | Rp519.900 |
| KRISBOW Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp249.900 |
| Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw | Rp9.999.900 |
| Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol) | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/b3P101000399-5.jpg)
/P102054338-1.jpg)


/b2P101000398-2.jpg)
/2wP104572104-5.jpg)
/i2P103951650-6.jpg)

/jvP102174715-2.jpg)
/P101003976-4.jpg)

/P101574240-1.jpg)
/rbP102263983-2.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)
/P101000498-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/nrP105510855-1.jpg)
%20(Troli%20Meja%20Manual)/iqP105409674-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)