Beli dongkrak 2 ton tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besaratribut:
- Material: Steel
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 68
- Dimension 3 (mm): 165
- Dimension 4 (mm): 29
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 560
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- KYOTO TOOL (KTC) Dongkrak Jembatanatribut:
- Accessories: Handle
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- KYOTO TOOL (KTC) Pantograph Jackatribut:
- Total Length (mm): 460
- TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- Kenmaster Dongkrak Jembatan 1tonDeskripsi:- Mudah disimpan- Berkualitas- Salah satu Perkakas penting di dalam mobil anda- Kenmaster Dongkrak Jembatan 1 Ton Merah- Flexible- Dongkrak jembatan ini berjenis gunting, dan dapat digunakan untuk mengangkat kendaraan ringan seperti sedan, dll. Mekanisme kerja dari dongkrak ini adalah dengan memutar sekrupnya untuk mengangkat atau menurunkan mobil.atribut:
- Color: Merah
- Min. Length (mm): 85
- Capacity (t): 1
- Maximum Length (mm): 330
- monotaro Penahan DongkrakDeskripsi:Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.atribut:
- Capacity (t): 2 (when using 2 units)
- Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
- Masada Mini Type Hydraulic JackDeskripsi:-A compact type hydraulic jack convenient for fine adjustment and centering work when assembling heavy weight object.-Handle-Adapter
- Kennedy Scissor JackDeskripsi:Made from heavy-duty steel with a rubber saddle which provides a positive grip and prevents damage to jacking points. Designed to safely raise vehicles. Easy to use and compact for easy storage. 1 Tonne (1000kg) safe working load. Wide base plate for extra stability. Lifting range: 88 - 383mm. Base plate size: 150 x 90mm. Spindle thread: 12.5 x 2.5mm.atribut:
- Weight Each: 2.8kg
- Product Number: T10102
- Lifting Capacity: 1t
- Product Type: Scissor Jack
- Additional Features: Heavy-duty steel construction Rubber saddle
- Part Number: KEN5035920K
- Size: 1-Tonne
- POWERTEC Mechanical Screw JackDeskripsi:Merupakan Jenis Dongkrak dengan sistem mekanikal putar manual
- Wipro Dongkrak Jembatanatribut:
- Capacity (t): 1
- TEKIRO Dongkrak Buaya Tipe RotaryDeskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexible dengasn dimensi 440 mm, 200mm, 135 mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexibleMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 2
- Type: LITE-Rotary 360 degrees
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 200
- Dimension 3 (mm): 135
- Dimension 4 (mm): 52
- Dimension 5 (mm): 135 - 335
- Dimension 6 (mm): 458
- Dimension 7 (mm): 335
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Low Floor Double Piston Aluminum JackDeskripsi:To jack up at the time of tire exchangeatribut:
- Use hydraulic oil: ISO VG 10
Daftar Harga dongkrak 2 ton tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp209.900 |
| TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting) | Rp269.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Dongkrak Jembatan | Rp579.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp569.900 |
| KRISBOW Dongkrak Buaya | Rp529.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp7.499.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Pantograph Jack | Rp159.900 |
| TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump) | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b4P101000400-2.jpg)
/rbP102263983-2.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
%20Dongkrak%20Jembatan/P102066904-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)

/P102054338-1.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
%20Pantograph%20Jack/P102747209-1.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)



/i2P103951650-6.jpg)




/ngP102267844-2.jpg)