Kenmaster Pantograph Jack 1 Ton (Dongkrak Gunting)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorMerah
Min. Length (mm)85
Capacity (t)1
Maximum Length (mm)330

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Mudah disimpan
- Berkualitas
- Salah satu Perkakas penting di dalam mobil anda
- Kenmaster Dongkrak Jembatan 1 Ton Merah
- Flexible
- Dongkrak jembatan ini berjenis gunting, dan dapat digunakan untuk mengangkat kendaraan ringan seperti sedan, dll. Mekanisme kerja dari dongkrak ini adalah dengan memutar sekrupnya untuk mengangkat atau menurunkan mobil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan