Beli dongfeng di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)atribut:
- Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
- Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
- Shark Diesel Engine Premium (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:-Shark Diesel Engine SP1115 merupakan Produk pilihan petani & nelayan Indonesia produk ini dikembangkan dan diproduksi di Indonesia dengan standar kualitas mesin Jepang.-Desain konstruksi kuat dan hemat bahan bakar serta menggunakan material tangki yang terbuat dari bahan material Cast Iron dan juga dilengkapi pendingin air.-Cocok untuk penggerak mesin Pertanian, kompresor angin, kapal, dan pompa air serta penggerak utama generator electrical.
- DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended DurabilityDeskripsi:DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
- Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:-Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electricalatribut:
- Number of Cylinders: 1 Cylinder
- Non Brand Plastic MulsaDeskripsi:Mulsa plastik adalah lembaran plastik penutup lahan tanaman budi daya yang bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari erosi, menjaga kelembaban dan struktur tanah, serta menghambat pertumbuhan gulma. Mulsa plastik termasuk jenis mulsa anorganik karena terbuat dari bahan polietilena berdensitas rendah yang dihasilkan melalui poses polimerisasi etilen di bawah tekanan tinggi. Mulsa plastik banyak digunakan pada budi daya tanaman dengan sistem intensifikasi produksi, seperti tanaman hortikultura jenis sayur-sayuran.atribut:
- Material: Polietilena
- Thickness (mm): ± 0.010 - 0.035
- Widht (mm): 1200
- Lenght (mm): 30000
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Hyundai Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 390x320x345
- Engine Type: Single cylinder, 4-stroke, Forced air-cooled, OHV
- Displacement (cc): 418
- Compression Ratio: 8.5 : 1
- Bore x Stroke (mm): 68x45
- Maximum Output Power (kW/rpm): 3.4/3600
- Maximum Torque (N m/rpm): 9.0/2500
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- TOUGH Stainless Steel Safety Work Gloves (Sarung Tangan)Deskripsi:Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung/safety gloves merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi seluruh bagian tangan hingga ke jari-jari selama melakukan pekerjaan tertentu. Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel Tough ST-9117 Berkualitas merupakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan baja berkualitas, sangat kokoh namun tetap fleksibel dan sangat nyaman digunakan.Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel Tough ST-9117 Berkualitas ini dirancang dengan bahan baja yang sangat kokoh yang mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya mekanis, ketangkasan yang baik, benda-benda tajam seperti pisau manual, serta kenyamanan dan keamanan yang tinggi. Sarung tangan ini dapat digunakan di berbagai aplikasi seperti industri makanan, industri plastik, industri kulit, industri kertas dan tekstil.
- Elemax Generator Diesel Ultra Compact & Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:The generator model is equipped with a Kubota Z482 diesel engine, which is adapted for continuous operation up to 1 day. This indicator varies depending on the degree of loading of the alternator. Based on this feature, the DGU is ideally suited as a backup source of electricity. Special contacts are provided for connecting an external transfer input unit. Also, the station can be actively operated in shift conditions, when electricity is required at certain hours. This is true at construction sites, in agriculture, as well as at various industrial enterprises. It is worth noting the high build quality and equipment with an automatic voltage regulation system (AVR unit). At the output, stable current parameters are maintained over the entire production range.atribut:
- Power factor (cos F): 1.0
- Rated Voltage (V): 220
- Rated Current Frequency (Hz): 50
- Cooling Type: Liquid
- Engine Speed (rpm): 3000
- Fuel Tank Capacity (L): 28
- Launch Type: Electric
- Number of Phases (pcs): 1
- Oil Crankcase Volume (L): 2.5
- Voltage Regulator: Auto
- Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.atribut:
- Working Pressure (Bar): 8
- Oiless: No
- Compressor Type: Belt Driven
- Motor/Without Motor: Without Motor
- Tank Position: Horizontal
- Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber airatribut:
- Fuel Type: Diesel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
- Speed (rpm): 3600
Daftar Harga dongfeng Terbaru October 2026
| Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp7.299.900 |
| Shark Diesel Engine Premium (Mesin Penggerak Diesel) | Rp12.999.900 |
| DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability | Rp9.900 |
| Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp4.099.900 |
| Non Brand Plastic Mulsa | Rp80.900 |
| YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp33.999.900 |
| Tropic Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp4.599.900 |
| KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel) | Rp21.999.900 |
| Lion Star Water Scooper (Gayung) | Rp15.900 |
| Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin) | Rp4.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mtP107979821-1.jpg)
/q0P107253936-1.jpg)

/otP107253893-1.jpg)

/f3P103839543-1.jpg)
/atP106751389-1.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)
/mmP105249814-8.jpg)
/paP104618910-2.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)
/P102540262-1.jpg)

/69P106150225-1.jpg)
/8iP104857306-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/TOUGH%20Stainless%20Steel%20Safety%20Work%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/p6P111536906-1.jpg)
/fyP107253574-1.jpg)
/p1P104618901-2.jpg)
/fqP104619566-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)