Beli dome mirror di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Dome Mirror
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  2. TONATA Outdoor Convex Mirror (Cermin Cembung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

    TONATA Outdoor Convex Mirror (Cermin Cembung)
    Deskripsi:
    Convex Mirror 100 cm
    atribut:
    • Back Material: PVC
  3. Non Brand Safety & Security Mirror
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Safety & Security Mirror
    atribut:
    • UNSPSC: 46171609
    • Dome Mirror Style- Remove: Quarter Dome
    • Includes Mounting Hardware: Yes
    • Mirror Environment: Indoor
    • Mirror Material: Acrylic
    • Mirror Shape: Round
    • Mirror Style: Quarter Dome Mirror
    • Mounting Location: Ceiling
    • Standards: UL Approved
    • Viewing Angle: 90°
  4. KOMY Dome Type Mirror (Special Type for Crossroads)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KOMY Dome Type Mirror (Special Type for Crossroads)
    atribut:
    • Material: Mirror:High quality acrylic
    • Set Contents: 4 x 45 truss tapping screws x 2 ( x 3 for D100)
    • Width (mm): 520
    • Height (mm): 220
    • Image Size (Radius of Curved Surface): 256
    • Specification: Screw, chain stop
    • Content: 4X45 truss tapping screwsX2 (X3 for D100)
  5. TONATA Convex Mirror Indoor (Cermin Cembung)
    Mulai

    Rp279.900

    TONATA Convex Mirror Indoor (Cermin Cembung)
    Deskripsi:
    Convex Mirror 100 cm
    atribut:
    • Back Material: PVC
    • Front Material: Polycarbonat (Not Glass)
  6. BalMed Masker KN95 Protective Mask 5Ply Earloop
    Mulai

    Rp51.900

    BalMed Masker KN95 Protective Mask 5Ply Earloop
    Deskripsi:
    Bahan:- Spunbond 20 GSM- Meltblown 40 GSM- Meltblown 25 GSM- Spunbond 20 GSM- Spunbond 33 GSM- Kawat Double Wire Nose- Tali Pipih 3MM
    atribut:
    • Number of Ply: 5
  7. Ostynn O-Ring Seal NBR70 (Oring)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp900

  8. ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-165) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)
    Mulai

    Rp109.900

    ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-165) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)
    Deskripsi:
    Bila Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul di atas karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril kinerja tinggi yang menyediakan kombinasi yang luar biasa dari kekuatan dan ketahanan kimia, sarung tangan Solvex tidak akan membengkak, melemahkan, atau menurunkan. Dan mereka menawarkan perlindungan terhadap hambatan, tusukan dan lecet! bahan sarung tangan yang selembut kapas menyerap keringat dan terasa nyaman di tangan.
    atribut:
    • Length (mm): 380
    • Thickness (mil): 22
    • Coating Color: Green
    • Antistatic: Yes
    • Silicone Free: Not Tested
    • Chlorinated: Yes
  9. FRED SILVER Safety & Security Mirror (Cermin Cembung)
    Mulai

    Rp669.900

    FRED SILVER Safety & Security Mirror (Cermin Cembung)
    Deskripsi:
    These dome mirrors fit inside the metal framing used for drop ceilings. Dome mirrors are used for close viewing and have a lower magnification level than convex mirrors.
  10. monotaro.id Outdoor Convex Mirror (Cermin Cembung)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro.id Outdoor Convex Mirror (Cermin Cembung)
    Deskripsi:
    Cermin cembung simpang jalan
    atribut:
    • Material: Polycarbonat
    • Back Material: PVC
  11. GOSAVE Convex Mirror Fexo Outdoor (Cermin Cembung)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  12. KOMY Half Dome Mirror
    Mulai

    Rp17.999.900

    KOMY Half Dome Mirror
    atribut:
    • Material: Mirror/Acrylic Plastic, Housing/Foamed PVC
    • Installation: walls
    • Curved Surface R (mm): 634
    • Accessories: 4 x 25 Trapped Bis 2 pieces
    • Dimensions (mm): 1040 x 261 x 540
    • Package Size (mm): 1080x560x310
  13. TECHNO Outdoor Convex Mirror
    Mulai

    Rp229.900

    TECHNO Outdoor Convex Mirror
    atribut:
    • Back Material: Plastic ABS
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Viewing Angle (°): 160
  14. KOMY Lami Dome
    Mulai

    Rp7.299.900

    KOMY Lami Dome
    Deskripsi:
    -It can be seen from 360° any range for collision prevention on the cross road.-It is a design that harmonizes with various environments. -4x45 Truss Tapping Screwx2, Aluminum Channel
    atribut:
    • Accessories: Aluminium channel and chain hanging set
    • Content Set: Aluminium channel, chain hanging set
    • Material: Mirror = High-grade Acrylic, Mounting Bracket = Aluminium
  15. ENGO Convex Mirror Outdoor (Cermin Cembung)
    Mulai

    Rp199.900

    ENGO Convex Mirror Outdoor (Cermin Cembung)
    atribut:
    • Material: Lensa Cermin : Polycarbonate; Belakang Cermin (orange) : Plastic PVC
    • Use for: Outdoor
Daftar Harga dome mirror Terbaru October 2026
Non Brand Dome MirrorRp1.899.900
TONATA Outdoor Convex Mirror (Cermin Cembung)Rp279.900
Non Brand Safety & Security MirrorRp1.299.900
KOMY Dome Type Mirror (Special Type for Crossroads)Rp3.699.900
TONATA Convex Mirror Indoor (Cermin Cembung)Rp279.900
BalMed Masker KN95 Protective Mask 5Ply EarloopRp51.900
Ostynn O-Ring Seal NBR70 (Oring)Rp900
ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-165) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)Rp109.900
FRED SILVER Safety & Security Mirror (Cermin Cembung)Rp669.900
monotaro.id Outdoor Convex Mirror (Cermin Cembung)Rp209.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)