KOMY Dome Type Mirror (Special Type for Crossroads)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
MaterialMirror:High quality acrylic
Set Contents4 x 45 truss tapping screws x 2 ( x 3 for D100)
Width (mm)520
Height (mm)220
Image Size (Radius of Curved Surface)256
SpecificationScrew, chain stop
Content4X45 truss tapping screwsX2 (X3 for D100)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
*Cannot be used at places with oil mist.
Feature
Good visibility with 360degrees multi vision. (For crossroads)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan