Non Brand Safety & Security Mirror

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171609
Dome Mirror Style- RemoveQuarter Dome
Includes Mounting HardwareYes
Mirror EnvironmentIndoor
Mirror MaterialAcrylic
Mirror ShapeRound
Mirror StyleQuarter Dome Mirror
Mounting LocationCeiling
StandardsUL Approved
Viewing Angle90°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Quarter Dome Mirror Mirror Style Quarter Dome Mirror Mirror Shape Round Rim Material Acrylic Mirror Material Acrylic Backing Material No Backing Diameter 18 in Viewing Angle 90 Degrees Approximate Viewing Distance 18 ft Includes Mounting Hardware Yes Mirror Environment Indoor Dome Height 10 in Includes Mounting Holes and Screws Mounting Location Ceiling Standards UL Approved Weight 3.25 lb

Ulasan Produk