Beli distributor panasonic indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AMERICAN TORCH TIP Plasma Torch Electrode
    Mulai

    Rp749.900

    AMERICAN TORCH TIP Plasma Torch Electrode
    atribut:
    • UNSPSC: 23171515
    • Process: Plasma Cutting
  2. SoKlin Pembersih Lantai Pouch
    Rating:
    99% of 100
    (31)
    Mulai

    Rp12.900

    SoKlin Pembersih Lantai Pouch
    Deskripsi:
    SoKlin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  3. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  4. Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Rating:
    100% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Kuning
    • Packaging: Bag
  5. Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp4.900

    Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
  6. Alinco Handy Talky (HT)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  7. Ultra Milk Susu UHT Full Cream
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp5.900

  8. WESTWARD Circuit Breaker Finder
    Mulai

    Rp1.199.900

    WESTWARD Circuit Breaker Finder
    atribut:
    • Includes: 9V Battery; OIPM; Receiver; Transmitter
    • Product Type: Circuit Breaker Finder
    • Battery Type: 9V
    • Audible Indicator: Yes
    • UNSPSC: 41113644
    • Breaker/Fuse Identification: Yes
    • For Use On: Energized Lines
  9. MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Mulai

    Rp3.099.900

    MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Deskripsi:
    Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
    atribut:
    • Display - IR Camera: LCD
    • Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
    • Laser Sighting - Infrared: Single Dot
    • Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
  10. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (63)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  11. Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Rating:
    98% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp2.900

    Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
  12. Danfoss HVAC & Refrigeration Parts
    Mulai

    Rp529.900

    Danfoss HVAC & Refrigeration Parts
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  13. MULTIFAN Kipas Exhaust Panel (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp18.999.900

    MULTIFAN Kipas Exhaust Panel (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    The blades and housing on these fans are made from materials that will not rust or corrode when exposed to water and moisture, making the fans suitable for use in humid environments, outdoor applications, and wet areas. Direct-drive panel exhaust fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive panel exhaust fans. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft, which reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101502
    • Assembled: Assembled
    • Blade Material: Polypropylene
    • Drive Type: Direct Drive
    • Frame Material: Fiberglass
    • Guard Type: Intake
    • Includes Drive Package with Motor: Yes
    • Method of Construction: Cast
    • Motor Enclosure: Totally Enclosed Air Over
    • Motor Insulation: Class F
    • Mounting Orientation: Horizontal; Vertical
    • Ventilation Type: Exhaust
  14. Megger Digital Megaohmmeter
    Mulai

    Rp23.999.900

    Megger Digital Megaohmmeter
    Deskripsi:
    Standard megohmmeters are commonly used by electricians and technicians to test for basic insulation leaks in motors, generators, transformers, and switchgears.
  15. Extech Tachometer
    Mulai

    Rp4.199.900

  16. CKE Wall Fan WF-ECO Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    CKE Wall Fan WF-ECO Series
    Deskripsi:
    Wall fan/ industrial wall fan/ kipas angin industri/ kipas angin dinding/ kipas angin tembok CKE memiliki diameter kipas 18 inchi yang cukup besar untuk ditempatkan pada gudang, pabrik, ataupun tempat luas lainnya. Kipas angin ini menggunakan daya 120 watt yang hemat energi serta mampu memberikan kesejukan di seluruh ruangan dengan tiupan angin yang kencang.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  17. SECOP Kompresor AC
    Mulai

    Rp4.699.900

    SECOP Kompresor AC
    atribut:
    • UNSPSC: 40151607
    • Application: Vending Machine, Light Commercial Refrigeration
    • Base Mount Length (inch): 4
    • Base Mount Width (inch): 6-1/2
    • Frequency (Hz): 60
    • Includes: Electricals and Mounting Accessories
    • Line Connection Discharge I.D. (inch): 1/4
    • Phase: 1
    • Refrigerant Type: R-134a
    • Standards: ASHRAE
    • Type of Compressor Oil: POE
  18. Tropicana Slim Sweetener Classic Low Calorie (Pemanis Alami)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp50.900

Daftar Harga distributor panasonic indonesia Terbaru November 2026
EBA Penghancur Kertas Deskside Strip Cut (Penghancur Kertas)Rp6.999.900
AMERICAN TORCH TIP Plasma Torch ElectrodeRp749.900
SoKlin Pembersih Lantai PouchRp12.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)Rp5.900
Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)Rp4.900
Alinco Handy Talky (HT)Rp1.399.900
Ultra Milk Susu UHT Full CreamRp5.900
WESTWARD Circuit Breaker FinderRp1.199.900
MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)Rp3.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)