AMERICAN TORCH TIP Plasma Torch Electrode

Sebelum PPN:
Rp749.900 - Rp6.099.900
Spesifikasi
UNSPSC23171515
ProcessPlasma Cutting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Electrode Compatible with Model PL2200 Compatible with Series PL Compatible with Brand Innerlogic Maximum Current 275 A For Material Type Mild Steel Welding Processes Plasma Cutting Compatible with Manufacturer Part Number PL2260 Features 275A MS PL2260 For Use With Kaliburn PL2200 Material Mild Steel Package Quantity 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan