Beli distributor facom indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lototo Padlock L410
    Mulai

    Rp199.900

    Lototo Padlock L410
    Deskripsi:
    LOTOTO L410RED Reinforced Nylon Safety Padlock features a 1-1/2in (38mm) wide Nylon body and a 1-1/2in (38mm) tall, 1/4in (6mm) diameter Steel shackle. Designed exclusively for Lockout/Tagout applications, the durable, lightweight, non-conductive lock body is easy to carry. Key Retaining feature : When the shackle is open, the key cant be removed. Includes ENGLISH labels write-on Danger and INDONESIA labels write-on Bahaya Milik Dari.
    atribut:
    • wide (mm): 38 (1 1/2inch)
    • Shackle Clearence (mm): 38 (1 1/2inch)
    • Body Height (mm): 44 (1 3/4inch)
    • Body Material: Nylon
    • Diameter Shackle (mm): 6 (1/4inch)
    • Shackle Material: Steel
  2. So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Rating:
    99% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp12.900

    So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Deskripsi:
    So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  3. Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Rating:
    99% of 100
    (59)
    Mulai

    Rp4.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  4. Gulaku Gula Pasir Kuning
    Rating:
    100% of 100
    (42)
    Mulai

    Rp4.900

    Gulaku Gula Pasir Kuning
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Kuning
    • Packaging: Bag
  5. RIDGID Mesin Drum
    Mulai

    Rp17.999.900

  6. RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Mulai

    Rp55.999.900

    RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  7. TSI ALNOR Air Flow Capture Hood
    Mulai

    Rp52.999.900

    TSI ALNOR Air Flow Capture Hood
    Deskripsi:
    These air flow capture hoods are designed to measure the volume of air coming out a HVAC diffuser in CFM. They also channel air flow volume from supply or exhaust diffusers and grilles for fast, repeatable measurements in HVAC applications including air flow distribution verification and building balancing.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112509
    • Battery Life (hour): Minimum 10
    • Brand: TSI ALNOR
    • Hoods Included (ft): 2x2
    • Product Type: Air Flow Capture Hood
  8. MILWAUKEE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.999.900

    MILWAUKEE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
    atribut:
    • Display - IR Camera: LCD
    • Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
    • Laser Sighting - Infrared: Single Dot
    • Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
  9. STARRETT Ruler
    Mulai

    Rp1.599.900

  10. GPI Electric Drum Pump
    Mulai

    Rp20.999.900

    GPI Electric Drum Pump
    Deskripsi:
    Agricultural electric drum pumps withstand contact with agricultural products such as fertilizers, herbicides, pesticides, and fungicides. They typically run on DC voltage so they can be powered by farm equipment batteries for use in the field or remote locations where an electrical outlet is not available. They're commonly used when dispensing, transferring, and applying large amounts of agricultural chemicals in farming, gardening, and landscaping applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151524
    • Adapter Connection Type: MNPT
    • Adapter Material: Aluminium
    • Agency Compliance: cULus
    • Compatible Chemicals: Anti-Freeze; Hydraulic Fluid; Oil
    • Cord Length (ft): 3
    • Diesel Exhaust Fluid Compatible: No
    • Discharge Connection Type: FNPT
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Duty Cycle (minute): 30 On/30 Off
    • Explosion Proof: Yes
    • Food Grade: No
    • For Media Type: Anti-Freeze; Hydraulic Fluid; Oil
    • Frequency (Hz): 60
    • Height Above Container (inch): 12
    • Hose Cover Material: Nitrile
    • Hose Length (ft): 8
    • Hose Outside Dia. (inch): 3/4
    • Hose Tube Material: Nitrile
    • Housing Material - Pumps: Aluminium
    • Includes: Adjustable Suction Pipe; Ball Valve Nozzle; Dispensing Hose; Street Elbow
    • Includes Bung Adapter: No
    • Includes Discharge Hose: Yes
    • Includes Nozzle: Yes
    • Includes Spout: Yes
    • Includes Suction Tube: Yes
    • Max. Outlet Pressure (psi): 50
    • Max. Viscosity (SUS): 813
    • Maximum Flow Rate (GPM): 4
    • Maximum Fluid Temperature (°F): 140
    • Metered: No
    • Minimum Fluid Temperature (°F): 0 (zero)
    • Motor Enclosure: Explosion Proof
    • Motor HP (HP): 1/5
    • Motor RPM (rpm): 1800
    • Mount Type: Bung
    • Nominal Voltage (V): 110 AC
    • Nozzle Material: Thermoplastic
    • Nozzle Operation: Manual
    • Number of Phases: 1
    • Power Source: Electric
    • Pump Connection Type: FNPT
    • Rated Voltage (V): 12 DC
    • Runs Dry: No
    • Seal Material: Buna-N
    • Self Priming: Yes
    • Spout Material: Poly
    • Suction Tube Length (inch): 40
    • Suction Tube Material: Polypropylene
    • Suction Tube OD (inch): 1
    • Thermal Protection: Yes
    • Variable Speed: No
    • for Container Size (gal): 10; 500
  11. ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)
    Mulai

    Rp5.699.900

    ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)
    atribut:
    • UNSPSC: 40161504
    • Frequency (Hz): 60
  12. RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
    • Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
    • Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
    • Operating Speed (rpm): 450
    • Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
  13. TRIPLETT Borescope
    Mulai

    Rp4.999.900

    TRIPLETT Borescope
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Brand: TRIPLETT
    • Camera Size (mm): 5.5
    • Recording: Image; Video
    • Wireless Display: No
  14. SHIMPO Tachometer
    Mulai

    Rp3.699.900

    SHIMPO Tachometer
    atribut:
    • UNSPSC: 41112802
    • Brand: SHIMPO
    • Product Type: Tachometer
  15. Dwyer Airflow Sensor
    Mulai

    Rp369.900

    Dwyer Airflow Sensor
    Deskripsi:
    These averaging plastic flow sensors have a flange with sensors. They are mounted to square and round ducts and are connected to a manometer, gauge, switch, or transmitter with flexible tubing. These sensors read pressure for monitoring and control. They are used on air and gases compatible with plastic, for HVAC zone control, sensing fan-flow rates, and for retrofitting HVAC airflow measurement.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111931
    • Brand: DWYER
    • Standards: EU Directive 2011/65/EU (RoHS II)
  16. Daia Detergent Deterjen Plus Softener
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

    Daia Detergent Deterjen Plus Softener
    Deskripsi:
    Daia plus Softener, tidak memerlukan pelembut lain pada bilasan terakhir. Rasakan kelembutan dan keharuman pakaian hanya dengan Daia plus Softener. * Daya cuci ekstra Daia melenyapkan kotoran membandel sampai tuntas. * Pelembutnya, melembutkan serat kain sekaligus mengharumkan, sehingga pakaian mudah disetrika. * Daia dengan L.A.S (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut. cara Mencuci : 1. Penting : Larutkan 1 genggam Daia plus Softener ke dalam +/- 10 liter air. 2. Pisahkan pakaian putih, berwarna dan mudah luntur. 3. Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4. Kucek sebentar dan bilas sampai bersih. Bahan aktif : Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) yang mudah terurai dalam air
Daftar Harga distributor facom indonesia Terbaru February 2026
Lototo Padlock L410Rp199.900
So Klin Pembersih Lantai PouchRp12.900
Gulaku Gula Pasir Premium PutihRp4.900
Gulaku Gula Pasir KuningRp4.900
RIDGID Mesin DrumRp17.999.900
RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikRp55.999.900
TSI ALNOR Air Flow Capture HoodRp52.999.900
MILWAUKEE Infrared ThermometerRp2.999.900
STARRETT RulerRp1.599.900
GPI Electric Drum PumpRp20.999.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)