Dwyer Air Velocity Transmitter

Sebelum PPN:
Rp7.799.900 - Rp32.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41112509

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Air Velocity Transmitter Velocity Ranges FPM 250 500 1000 2000 3000 5000 10000 15000 Velocity Accuracy 3 Percent FS Process gas 32 to 122 Degrees F (0 to 50 Degrees C) 4 Percent FS Process gas -40 to 32 Degrees F 122 to 212 Degrees F (-40 to 0 Degrees C 50 to 100 Degrees C) Output 4-20ma Power Required 12-35 VDC 10-16 VAC 1.5 A Rating Required on Supply Due to Initial Power Surge Drawn by Transmitter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait