Beli distributor alat make up di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AETOS Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Ozone (Sepatu Proyek)Deskripsi:Recommended uses:PharmaceuticalTransportationFood & HospitalityManufacturingatribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- Yuri Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800981atribut:
- Volume (ml): 375
- Packaging: Pouch
- Yuri Hand Soap Pump (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800974atribut:
- Packaging: Bottle Pump
- Volume (ml): 410
- CHEETAH Sepatu Boots Safety Revolution Nitril 2288C (Sepatu Proyek)Deskripsi:Ketangguhan yang tak tertandingi dan daya tahan sepatu berbahan Nitrile Rubber (NBR) kami telah dipercaya di lingkungan kerja paling keras sejak 1972. Menampilkan langsung sol luar nitrile divulkanisir, membuatnya tahan panas, gesekan dan bahan kimia yang membuat mereka ideal dalam kondisi wokring ekstrim. Nitrile Outsole memberikan sol yang keras dengan ketahanan kimia dan abrasi maksimum yang dapat menahan paparan panas yang tinggi. Deep Cleats untuk meminimalkan penumpukan muatan elektrostatik untuk mengurangi risiko percikan. Full Safety Features dengan bahan olahraga berkelas yang dipilih secara hati-hati untuk memastikan breathability dan kenyamanan kaki. 2288C dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan "Steel Midsole" fitur.atribut:
- Color: Brown
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution Nitrile 2180H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Ketangguhan yang tak tertandingi dan daya tahan sepatu berbahan Nitrile Rubber (NBR) kami telah dipercaya di lingkungan kerja paling keras sejak 1972. Menampilkan langsung sol luar nitrile divulkanisir, membuatnya tahan panas, gesekan dan bahan kimia yang membuat mereka ideal dalam kondisi wokring ekstrim. Nitrile Outsole memberikan sol yang keras dengan ketahanan kimia dan abrasi maksimum yang dapat menahan paparan panas yang tinggi. Deep Cleats untuk meminimalkan penumpukan muatan elektrostatik untuk mengurangi risiko percikan. Full Safety Features dengan bahan olahraga berkelas yang dipilih secara hati-hati untuk memastikan breathability dan kenyamanan kaki. 2180H dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan "Steel Midsole" fitur.atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- AMMANN Rammer Honda EngineDeskripsi:A Reliable PerformerThe ACR is The Rammer of Choice for Contractors Who Need Heavier Compaction Yet Also Prefer a Machine with a Petrol Engine. with a Weight of 68kg, It is Equipped with a Honda GX 100 Petrol Engine That is Powerful and Prevents Fluid Spills When on Steep Grades. Alternative The ACR Also is Offered withThe Honda GXR 120 Engine That Fulfills All Emission Standards Worldwide.Excellent Drive- Low Centre of Gravity Improves Balance, Prevents Tipping and Makes Machine Guidance Easy.- best-in-Class forward-Moving Abilities Thanks to Superior Machine Balance.User Friendly Handle- Limits Vibration to Operator and Reduces Fatigue.- Adjustable in Height to Make The Work More Comfortable for Each Individual Operator.- Enables Machine to be Held and Operated From All Sides to Reach Tight areas and Narrow Spaces.- Open Handle Bar Allows to View The Foot At Any TimeConvenient Air Filtration- The High-Performance Air Filter is Fixed Horizontal in a Secure Position and Can be Maintained Without Any Tools.- Optional Available Cyclone Pre Filter With Low Pressure Indicator Extends Lifetime of Your Filter Up to 5 Times.The Shoe Fits- Standard 280mm Foot.- Seven Shoe Sizes Available Including An Asymmetric Option for Compaction Along Walls and Curbs.- Wear-Resistant Ramming Shoe With Integrated Steel Plate.- Switching Shoes Requires Removal Of Only Four Screws.- Bending Resistant Guide Tube Assemblyatribut:
- Foot Dimension (Width x Length): 280x340mm
- Handle Dimension (Width x Length): 355x710mm
- Machine Height (mm): 1020
- Fuel: Petrol
- Surface Capacity: 225 m2/h
- Travel Speed: 13.5 m/min
- Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Brown
- Lining: Mesh
- Outer Toecap: Rubber
- Sole: EVA/Rubber
- Upper: Pull Up Leather
- Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Dalton Floor Jack berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.
- Dalton Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:Dalton Jack Stand berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.atribut:
- Capacity (t): 3
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja andaatribut:
- SNI License: Yes
- Color: Black
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga distributor alat make up Terbaru April 2026
| AETOS Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Ozone (Sepatu Proyek) | Rp579.900 |
| Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan) | Rp159.900 |
| Yuri Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan) | Rp19.900 |
| Yuri Hand Soap Pump (Sabun Cuci Tangan) | Rp32.900 |
| CHEETAH Sepatu Boots Safety Revolution Nitril 2288C (Sepatu Proyek) | Rp479.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution Nitrile 2180H (Sepatu Proyek) | Rp429.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| Philips Lampu Bohlam Genie E27 | Rp49.900 |
| Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) | Rp64.900 |
| AMMANN Rammer Honda Engine | Rp52.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/AETOS%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Sneakers%20Low%20Cut%20Ozone%20(Sepatu%20Proyek)/P101002240-1.jpg)
/P101546551-1.jpg)
/P101546568-1.jpg)
/fzP101546575-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Revolution%20Nitril%202288C%20(Sepatu%20Proyek)/11P101000037-27.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Revolution%20Nitrile%202180H%20(Sepatu%20Proyek)/0zP101000035-17.jpg)
/P101518176-1.jpg)

/P101552118-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Bickz%20Performance%20(Sepatu%20Proyek)/P101002531-1.jpg)
/P101002282-1.jpg)
/P101002296-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207106H%20(Sepatu%20Proyek)/1lP101000057-17.jpg)
/P102971000-1.jpg)