Beli dish washer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Dishwasher
    Mulai

    Rp28.999.900

  2. GETRA Rack Conveyor Dishwasher
    Mulai

    Rp169.999.900

    GETRA Rack Conveyor Dishwasher
    Deskripsi:
    Use Gas Fast & Powerful Energy Saving System Adjustable Wash Speed Customer Oriented Design Combined of Wash Rack & Plate
    atribut:
    • Width (mm): 720
    • Height (mm): 1615
    • Voltage (V): 380
    • Frequency (Hz): 50.0
    • Phase: 3
  3. BOSCH Dishwasher Free Stand
    Mulai

    Rp26.999.900

    BOSCH Dishwasher Free Stand
    atribut:
    • Series: 6
    • Connection Rating (W): 2400
    • Capacity: 12 Place Settings
    • Noise Level (dB): 52
    • Dimensions (cm): 60x84.5x60
  4. GETRA Commercial Dishwasher Hood Type
    Mulai

    Rp35.999.900

    GETRA Commercial Dishwasher Hood Type
    Deskripsi:
    Mesin untuk mencuci peralatan dapur, piring, mangkuk, gelas, sendok dan garpu yang praktis dengan bukaan pintu buka atas
    atribut:
    • Wash Pump Power (W): 750
    • Rinse Pump Power (W): 100
    • Heater Power (W): 9000
    • Voltage (V): 220
    • Wash Tank Capacity (L): 42
    • Rinse Tank Capacity (L): 47
    • Rinse Temperature (°C): 80-85
    • Rinse Time (s): 6-13 (8step)
    • Rinse Water (L/10sec): 3
    • Wash Capacity (dish/hour): 2000 (with Dish Dia. 15cm)
    • Wash Time (s): 40-120 (8step)
    • Washing Temperature (°C): 60-65
  5. GETRA Flat Rack Base
    Mulai

    Rp189.900

    GETRA Flat Rack Base
    Deskripsi:
    Rak untuk piring, gelas, mangkuk, dan sendok/garpu
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x50x10
  6. Panasonic Dish Dryer AG Clean
    Mulai

    Rp1.099.900

    Panasonic Dish Dryer AG Clean
    Deskripsi:
    Panasonic FDS03S21- Dish Dryer merupakan rak yang terbuat dari bahan Stainless Steel sehingga tidak mudah berkarat, bisa dilepas dan mudah dibersihkan. Tersedia tempat tersendiri untuk sendok dan garpu. Penampung airnya mencegah sisa air tercecer, menjaga dapur anda tetap bersih dan terhindar dari bakteri, virus, kuman dan lainnya.Daya Listrik : 256 wattDapat mensterilisasi botol bayiMenjaga kehigienisan peralatan makanan dan minumanMemiliki pengaturan waktu/timer yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhanMelumpuhkan kuman, bakteri dan jamurLebih praktis dan higienisRuang simpan yang luas
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 53.3x37.2x37.3
    • Capacity: 17 plates and fork rack+spoon
    • Without Hazardous Chemicals: Yes
    • Weight of Goods (kg): 4
    • Saving Electricity: Yes
    • Maximum Temperature (°C): 70
    • Power (W): 256
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  7. Simply Stainless Sink Bench With Splash Back
    Mulai

    Rp4.899.900

    Simply Stainless Sink Bench With Splash Back
    Deskripsi:
    Standarisasi material Food Grade dan Anti Karat
    atribut:
    • Plat Thickness (mm): 1
    • Material: Stainless Steel 304
  8. iClean Dishwasher Liquid Detergent (Detergen Cair)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    iClean Dishwasher Liquid Detergent (Detergen Cair)
    Deskripsi:
    Dishmaxx Liquid Detergent for dishwasher or glasswasher machine with 100% phospate free
  9. Simply Stainless Dish Wash Entry / Exit
    Mulai

    Rp2.599.900

    Simply Stainless Dish Wash Entry / Exit
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x600x900
  10. CRESTWARE Dishwasher Rack
    Mulai

    Rp319.900

    CRESTWARE Dishwasher Rack
    Deskripsi:
    Rack bases wash large items or tableware that don't need to be help upright.
    atribut:
    • UNSPSC: 52141530
    • Color: Gray
    • Exterior Length (inch): 19-1/2
    • Exterior Width (inch): 19-1/2
    • Inside Length (inch): 18-1/4
    • Inside Rack Length (inch): 18-1/4
    • Inside Rack Width (inch): 18-1/4
    • Inside Width (inch): 18-1/4
    • Material: Plastic
    • Maximum Handling Temperature (°F): 210
    • NSF-certified: No
    • Overall Depth (inch): 19-1/2
    • Overall Length (inch): 19-1/2
    • Overall Width (inch): 19-1/2
  11. GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Mulai

    Rp2.899.900

    GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Deskripsi:
    Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850+100
    • Bowl Dimension (mm): 800x500x300
  12. GETRA Dishwasher Bowl Sink
    Mulai

    Rp5.799.900

    GETRA Dishwasher Bowl Sink
    Deskripsi:
    Stainless steel.
    atribut:
    • Length (mm): 1800
    • Width (mm): 740
    • Height (mm): 950
  13. Joyko Penjepit Kertas Warna Hitam
    Rating:
    100% of 100
    (76)
    Mulai

    Rp13.900

    Joyko Penjepit Kertas Warna Hitam
    Deskripsi:
    Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
  14. CAMBRO Dishwasher Rack
    Mulai

    Rp9.099.900

    CAMBRO Dishwasher Rack
    Deskripsi:
    Peg racks keep dishes evenly spaced for effective cleaning. They also prevent dishes from knocking together, which can lead to damage.
    atribut:
    • UNSPSC: 52141530
    • Color: Gray
    • Inside Length (inch): 8
    • Inside Rack Height (inch): 3-1/4
    • Inside Rack Length (inch): 18
    • Inside Rack Width (inch): 18
    • Inside Width (inch): 8
    • Maximum Handling Temperature (°F): 200
    • NSF-certified: Yes
    • Outside Rack Height (inch): 4
    • Overall Depth (inch): 19-3/4
    • Overall Height (inch): 3-1/4
    • Overall Length (inch): 19-3/4
    • Overall Width (inch): 19-3/4
    • Peg Height (inch): 4
    • Product Type: Closed End Peg Rack
  15. Quizy Cairan untuk Mesin Cuci Piring
    65%
    Mulai

    Rp45.000

    Quizy Cairan untuk Mesin Cuci Piring
    Deskripsi:
    Cairan biru untuk memcuci piring dengan menggunakan mesin- Kemasan : Galon- Bentuk : Liquid- Dilusi : 1:12 s/d 1:20Cara PenggunaanCampurkan cairan QZ dishwashing dengan air sesuai dengan kebutuhan dan dilusi yang ada.
    atribut:
    • Packaging: Jerrycan
    • Scent: Pine & Sereh
    • Volume (ml): 4000
Daftar Harga dish washer Terbaru January 2026
GETRA DishwasherRp28.999.900
GETRA Rack Conveyor DishwasherRp169.999.900
BOSCH Dishwasher Free StandRp26.999.900
GETRA Commercial Dishwasher Hood TypeRp35.999.900
GETRA Flat Rack BaseRp189.900
Panasonic Dish Dryer AG CleanRp1.099.900
Simply Stainless Sink Bench With Splash BackRp4.899.900
iClean Dishwasher Liquid Detergent (Detergen Cair)Rp179.900
Simply Stainless Dish Wash Entry / ExitRp2.599.900
CRESTWARE Dishwasher RackRp319.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)