Beli disc springs di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PISCO SUS316 Tightening Fittings Disc Spring Type Disc Spring Washer
    Mulai

    Rp39.900

    PISCO SUS316 Tightening Fittings Disc Spring Type Disc Spring Washer
    atribut:
    • Shape: Disc spring type disc spring washer
    • Type: Corrosion resistant type
    • Operating Temperature Range: It depends on the tube usage range.(without freezing)
    • Maximum Working Pressure: It follows themAximum working pressure of the tube.
    • Fluid: Air, water, others
    • Seals With/Without: No seal tape
    • Vacuum Pressure: -100kPa
  2. THE Washer Plate SS304
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  3. Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp249.900

  4. Orientalmotor Induction Motor 25 W Fasa Tunggal 220V
    Mulai

    Rp1.799.900

    Orientalmotor Induction Motor 25 W Fasa Tunggal 220V
    Deskripsi:
    Motor Induksi 25W Fasa Tunggal 220V Koneksi Model Kabel
    atribut:
    • Frame Size (mm): 80
    • Shaft/Gear Type: Pinion Shaft GN type
    • Rated Speed (rpm): 1450
    • Capacitor: Included
    • Voltage (V): 220
    • Output Power (W): 25
    • Rated Torque (N m): 0.205
  5. Non Brand Scaffolding Set (Pijakan Steger Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  6. THE Spring Washer SS304
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    THE Spring Washer SS304
    Deskripsi:
    Plat Spring dari THE ini memiliki ragam ukuran M4-M36 dan biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • Material: SS 304
  7. Penguin Bleu Water Filter With Catridge PP
    Mulai

    Rp199.900

    Penguin Bleu Water Filter With Catridge PP
    Deskripsi:
    Filter air terbaik yang memiliki ulir kuningan tahan dengan tekanan tinggi, presisi, kuat, tahan lama dan mudah instalasi. Katrid karbon batok kelapa yang menawarkan filtrasi bahan Kimia, zat organik pada air, memperbaiki rasa, warna dan mengurangi bau.
    atribut:
    • Filter Type: FB-10 Profesional
    • Material: Spound Wound Polypropylene
    • Max Flow (lpm): 38
    • Leakage Pressure (bar): 12
    • pH Limits: 4-10
    • Maximum Temperature (°C): 50
  8. monotaro.id Ring Plat Besi Putih
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

  9. ABC Saus Tomat Botol
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    ABC Saus Tomat Botol
    Deskripsi:
    Saus Tomat ABC dibuat dari tomat berkualitas tinggi yang memberikan aroma serta rasa yang segar.Diproduksi oleh salah satu produsen saus terkemuka di Indonesia, ABC Saus Tomat terbuat dari tomat berkualitas tinggi yang menawarkan aroma serta rasa yang segar.Terbuat dari tomat segarPerpaduan rasa asam dan manis yang pasCocok untuk seluruh keluarga
    atribut:
    • Packaging: Botol
  10. Fibro Disc Spring
    Mulai

    Rp269.900

    Fibro Disc Spring
    atribut:
    • DIN 2093 Series: B
    • Dimension H (mm): 1.6
    • F1 (N): 1600
    • F2 (N): 2900
    • F3 (N): 3900
    • F4 (N): 4300
    • F5 (N): 4700
    • Height (mm): 3.6
    • Inner Diameter (mm): 28.5
    • Outside Diameter (mm): 56
    • Thickness (mm): 2
  11. ASTRO PRODUCTS Stainless steel tray L (Nampan)
    Mulai

    Rp239.900

    ASTRO PRODUCTS Stainless steel tray L (Nampan)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Outer Dimensions DxWxH (mm): 295x395x45
  12. INDOMAKERS Flat Washer Stainless Steel
    Mulai

    Rp900

    INDOMAKERS Flat Washer Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Current Norm: DIN 125
  13. monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil
    50%
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: SS304
  14. monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

  15. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  16. Yoshinobu Plate Washer
    33%
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Plate Washer
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Black steel
Daftar Harga disc springs Terbaru October 2026
PISCO SUS316 Tightening Fittings Disc Spring Type Disc Spring WasherRp39.900
THE Washer Plate SS304Rp8.900
Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)Rp249.900
Orientalmotor Induction Motor 25 W Fasa Tunggal 220VRp1.799.900
Sandvik Disc Spring PackageRp15.999.900
Non Brand Scaffolding Set (Pijakan Steger Set)Rp1.299.900
THE Spring Washer SS304Rp8.900
Penguin Bleu Water Filter With Catridge PPRp199.900
monotaro.id Ring Plat Besi PutihRp5.900
ABC Saus Tomat BotolRp9.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)