Beli digital multimeter tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aneng Digital Multimeter Portable Voltage TesterDeskripsi:Anda dapat melakukan pemeriksaan listrik dengan aman menggunakan digital multimeter SZ12 dari ANENG. Secara akurat, layar digitalnya akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, kapasitor, dioda, hingga resistance. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Portable Voltage Tester NCV LCD 20000 Counts - SZ121 Pasang Kabel Test Lead1 x Kabel Line Temperature2 x Baterai AA 1.5 V1 x Panduan Penggunaan
- FLUKE Digital Multimeter Bench Typeatribut:
- AS ONE Part Number: 64-7719-22-24
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- INGCO Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.atribut:
- DC Voltage (V): 0.2/2/20/200/600
- AC Voltage (V): 200/600
- Resistance Range (ohm): 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
- DC current (mA): 20/200/10000
- LCD Display: 2000 counts
- TEKIRO Multimeter Digital Compact (Multitester)Deskripsi:Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
- Temperature (°C): 10 to 60
- Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- EZREN Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Paket:- 1 X Digital Multimeter- 2 X Garis Tes- 1 X Panduan Penggunaatribut:
- Color: Red
- DC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-1000V ± 3%
- AC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-750V ± 3%
- DC Current: 20mA-200mA-20A ± 3%
- Backwitch: 2m-20m-200m-20A ± 3%
- Measurement of Resistance (ohm): 200-2k-20k-200k-2M-20MΩ-200MΩ ± 3%
- Capacitance Measurement F.: 20nF-200nF-2uF-200uF ± 3%
- Mu- || Power Measurement -1.5V: Socket Measurement Needs to Accept (MA)
- Continuity Examination (Buzzer): Yes (a decrease in advanced pressure)
- 3 1/2 LCD Screen: Count 1999
- Diode Measurement: Yes
- Tertiary Tube Measurement: Yes
- Firewire Discrimination: Yes
- Overload Protection: Yes
- Low Voltage Symbol Display: Yes
- Automatic Shutdown Function: Yes (about 15 minutes)
- Drive Power: Battery 9V
- Product Size (mm/inch): 180x90x35/7.09x3.54x1.38
- Aneng Multimeter DigitalDeskripsi:Digital multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Digital multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil, sehingga dapat Anda bawa kemana saja
- AND Multimeter Digital Card-type (Multitester)atribut:
- Power Supply: Button type alkaline battery (LR44)x2 (included)
- Continuous Usage Time (hour): 60
- Resistance (ohm): 40M
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Sanwa Instrument Analog Insulation TesterDeskripsi:This instrument is a DC insulation resistance tester to measure the insulation resistance of electric lines and electric equipment.atribut:
- IP Rate: IP20
- Battery: 6LR61(9V)x1pc
- Dimensions (mm): 144x99x43
- Weight (g): 310
- Meter Type: Internal magnet, Taut-band meter(24μA)
- TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Temperature (°C): 10 to 50
- Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- FLUKE Multimeter DigitalDeskripsi:This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.atribut:
- DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
- Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
- Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
- Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
- Dimensions (mm): 130x65x27
- Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
- Loading: 0.6 / 6/60/600
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
- Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
- Power Supply: 2 AAA batteries
- Weight (g): 160
- SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)atribut:
- Coating: Zinc coated, Black phosphated
- Content: 5x Collets size C7-9 to C22-281x slidehammer, size S11x Printed Instructions for Use (language free)1x Carrying case (size X)
- Material: Medium carbon steels and alloy engineering steels, hardened and tempered
- Case Dimensions (LxHxW) (mm): 530x85x180
- Dismounting Force Generation: Sliding hammer
- Extractor Hexagonal Head Size (mm): TMIC C7-9 to TMIC C12-15: 11 and 14, TMIC C17-20: 14 and 14, TMIC C22-28: 17 and 17
- Housing Depth (max) (mm): TMIC C7-9: 54, TMIC C10-12: 56, TMIC C12-15: 62, TMIC C17-20: 70, TMIC C22-28: 90
- Material Handle: Slidehammer: thermoplastic elastomer
- Needed Free Depth Behind Workpiece (mm): TMIC C7-9: 3.0, TMIC C10-12: 3.0, TMIC C12-15: 4.0, TMIC C17-20: 5.3, TMIC C22-28: 6.7
- Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit inside a housing
- Slide Hammer Total Length (mm): 417
- Slide Hammer Weight (kg): 1
- Special Features: Reversible armsSelflocking arms
- Suitable Bearing Type(s): All
- Suitable for Bearing Dismounting from Tapered Seating (conical shaft): No
- Suitable for Workpiece Dismounting from a Housing: Yes
- Total Extractor Length (mm): TMIC C7-9: 86, TMIC C10-12: 89, TMIC C12-15: 112, TMIC C17-20: 106, TMIC C22-28: 135
- Total Number of Extractors in Kit: 5x : TMIC C7-9, TMIC C10-12, TMIC C12-15, TMIC C17-20, TMIC C22-28
- Total Number of Sliding Hammers in Kit: 1x :TMIP S1
- Width of Grip Internal (mm): 7-28
- Workpiece Width (max) (mm): TMIC C7-9: 13.3, TMIC C10-12: 46.5, TMIC C12-15: 54, TMIC C17-20: 59, TMIC C22-28: 90
Daftar Harga digital multimeter tester Terbaru March 2026
| Aneng Digital Multimeter Portable Voltage Tester | Rp99.900 |
| FLUKE Digital Multimeter Bench Type | Rp44.999.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| INGCO Multimeter Digital (Multitester) | Rp159.900 |
| TEKIRO Multimeter Digital Compact (Multitester) | Rp239.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp759.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp229.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/ivP102049679-5.jpg)
/25P105718077-1.jpg)
/07P105678007-2.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/P102091494-1.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)
/j1P102091685-6.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/5hP105720197-2.jpg)

/pnP106564923-1.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)

/rkP105677992-2.jpg)

/nsP103645856-1.jpg)
/pqP103232926-2.jpg)