Beli digital caliper 150mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    BARU
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  2. TRUSCO Magnifier
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Magnifier
    Deskripsi:
    General extended inspection.
    atribut:
    • Finishing Material: Lens: Glass
    • Purpose of Use: For general expansion inspection.
  3. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  4. TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
  5. Senator Polycal Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp539.900

    Senator Polycal Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    For taking outside, inside, step and depth measurements. Measurement conversion in inches, millimetres and fractions. Uses one CR2032 3V battery. Conforms to EN 61000-6-3: 2007 and EN 61000-6-1:2007. Measuring range: 0-150mm/0-6in Resolution: 0.01mm/0.0005in Accuracy: ±0.02mm/±0.008in Battery Replacement: Edison Lithium Coin Battery CR2032
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial Metric
    • Accuracy: ±0.02mm
    • Measurement Range: 0 - 150mmmm 0 - 6inch mm
    • Resolution: 0.01mm
    • Standards Met: EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3: 2007
    • Part Number: SEN3311700K
  6. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  7. Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp65.900

    Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi mekanik, teknis, dan DIY presisi.
  8. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp519.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  9. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp689.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  10. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  11. INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp209.900

    INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INGCO Vernier Caliper (150 mm) // Penggaris Sigmat Jangka Sorong
    atribut:
    • Reading (mm): 0.05
    • Material: Carbon steel
  12. Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD
    Deskripsi:
    Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
    • Maximum Measurement (mm): 150
    • Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
    • Battery Type: 1 x LR44
    • Material: Stainless Steel
  13. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp439.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  14. Joyko Kaca Pembesar
    Mulai

    Rp25.900

    Joyko Kaca Pembesar
    atribut:
    • Magnification: 3x
  15. Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABSOLUTE coolant proof caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed in an ergonomic design. The caliper’s slide and jaws are constructed of hardened stainless steel and  provide an impact-resistant, easy-to-ready LCD display for durable, reliable use. The ABSOLUTE caliper can be used in workshop conditions exposed to coolant, water, dust and oil.
  16. Oxford Precision Digital ABS Electronic Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Oxford Precision Digital ABS Electronic Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial; Metric
    • Accuracy (mm): 0.03
    • Material: Stainless Steel
    • Measures: Depth; External; Internal; Step
    • Range (mm): 0 - 300
    • Standards Met: DIN EN ISO 13385-1 2020.
Daftar Harga digital caliper 150mm Terbaru April 2026
AND Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp419.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp589.900
TRUSCO MagnifierRp119.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.899.900
TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp809.900
Senator Polycal Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp539.900
Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.499.900
Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp65.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp519.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp689.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait