Beli diesel generator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CUMMINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
- PRO-QUIP Diesel Generator Air CooledDeskripsi:PRO-QUIP menghadirkan mesin diesel generator KOHL6500 terbaru untuk kebutuhan Anda. Berbagai kelebihan dari produk kami menjawab kebutuhan serta membantu meningkatkan kinerja usaha anda.atribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset)atribut:
- Fuel Type: Diesel
- Phase: 3
- Power Factor (cos φ): 0.8
- Exergi Pompa Air Irigasiatribut:
- Inlet Diameter (inch): 3
- Outlet Diameter (inch): 3
- Suction Height (m): 8
- Capacity of Engine Oil (L): 0.6
- Capacity of Fuel Tank (L): 3.6
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- YASUKA Genset Diesel Generator YSK SeriesDeskripsi:Fungsi utama mesin adalah untuk menghasilkan listrik. Mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE dapat memberikan energi listrik secara terus menerus, stabil dan aman, sehingga cocok digunakan untuk cadangan daya darurat di berbagai bidang.Mesin memiliki berat 155 kg, dilengkapi dengan rated voltage sebesar 220 V, rated frequency sebesar 50 Hz, rated AC output sebesar 4.5 KW, maximum AC outuput sebesar 5.0 KW, tanki bahan bakar sebesar 16 L. Selain itu, mesin dinyalakan menggunakan metode electric start.Mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE dibutuhkan lebih banyak pada pekerjaan dalam pekerjaan-pekerjaan manufaktur. Mesin cocok digunakan untuk instalasi di luar ruangan dan dalam ruangan dikarenakan kelebihan mesin yang tidak menimbulkan kebisingan saat digunakan.Penutup mesin dirancang dengan bahan kedap suara yang menimbulkan getaran minimum. Hal ini membuat mesin ramah lingkungan dan ideal untuk operasi di daerah perumahan.Perangkat mesin Silence Diesel Generator Set YSK 6500 LDE menggunakan casing logam untuk melindungi peralatan, sehingga dapat dipasang di mana saja. Mesin didesain khusus untuk melindungi genset dari cuaca buruk dan faktor lingkungan yang dapat merusak mesin, tujuannya untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik dan mengisolasi efek buruk dari genset selama operasi.Mesin ini menjadi peralatan dirancang agar tahan lama. Desainnya yang kokoh dan kuat menjadikannya ideal untuk pengoperasian bahkan dalam kondisi pekerjaan yang sulit, tanpa memerlukan perawatan rutin.
- Keypower Genset Diesel Seri KPPDeskripsi:PRP (PRIME RATED POWER) 1. Daya utama dapat digunakan untuk 8-12 jam kerja. 2. Dapat digunakan dengan beban yang bervariabel. 3. Maksimum Power sebesar 10% dari kapasitas Prime Power nya hanya boleh digunakan selama 1 jam setiap 12 jam kerja.
- EMERALD Ultra Silent Diesel Generatoratribut:
- Capacity (kVA): 400
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- HARGEN Genset Portabel (Generator)Deskripsi:- Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.atribut:
- Type of Fuel: Bensin
- Rotor/ Stator: 100% Tembaga
- Denyo Generator Isuzu (Genset)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- PERKINS Genset Tipe Openatribut:
- Speed (rpm): 1500
- Type: Open Type
Daftar Harga diesel generator Terbaru March 2026
| KRISBOW Generator Bensin (Genset) | Rp2.199.900 |
| CUMMINS Genset Tipe Silent | Rp269.999.900 |
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
| CUMMINS Genset Tipe Open | Rp239.999.900 |
| PRO-QUIP Diesel Generator Air Cooled | Rp14.999.900 |
| Kadegen Diesel Generator | Rp7.599.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| Hyundai Generator Bensin (Genset) | Rp5.199.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp119.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset) | Rp169.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6xP104570249-9.jpg)






/czP102093467-5.jpg)
/P102540280-1.jpg)
/8xP113395321-1.jpg)






/p0P103759900-1.jpg)
/3hP102146125-5.jpg)
/P102122563-1.jpg)