Beli die grinding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp369.900

  2. Wipro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp299.900

    Wipro Air Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  3. TEKIRO Micro Air Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Micro Air Grinder
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp399.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  5. monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Deskripsi:
    Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.
    atribut:
    • Air Outlet: PT1/4
    • No Load Rotation Speed (rpm): 18000
  6. RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  7. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp469.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
  8. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp459.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  9. KRISBOW Gerinda Botol
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Gerinda Botol
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  10. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  11. NRT-PRO Mini Die Grinder Set
    Mulai

    Rp279.900

    NRT-PRO Mini Die Grinder Set
    Deskripsi:
    -Mini Die Grinder SetKegunaan:- dapat di gunakan untuk tuning- untuk pengamplasan- untuk polishing
    atribut:
    • Size Voltage (V-Hz): 220 to 50
    • Power Level (W): 135
    • Collet Capacity (mm): 3
    • Variable Speed ​​: (Speed ​​Can Be Set)
    • Speed (rpm): 10 - 35 (k)
  12. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  13. Lumos Mata Bor Tuner Metal
    Mulai

    Rp129.900

    Lumos Mata Bor Tuner Metal
    atribut:
    • Diameter Head (mm): 6
    • Diameter Shank (mm): 3
  14. DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    Mulai

    Rp4.499.900

    DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 5000 to 32000
  15. BOSCH Cordless Rotary Tool
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Rotary Tool
    Deskripsi:
    GRO 12V-35 PROFESSIONAL- Powerful motor with high speed (up to 35,000 rpm) for fast work progress- Wide range of professional applications such as cutting, sanding, routing, polishing and drilling especially in hard-to-reach areas- Comfortable to use due to compact size, ergonomic design and integrated LED lighting
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 5000-35000
    • Part Number: 06019C50K1
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Lvel (dB(A)): 74
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
    • Vibration Emission Value ah (m/s2): 9
  16. Makita Belt Sander
    Mulai

    Rp3.299.900

Daftar Harga die grinding Terbaru January 2026
Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)Rp369.900
Wipro Air Die GrinderRp299.900
TEKIRO Micro Air GrinderRp719.900
Wipro Air Micro Die Grinder KitRp399.900
monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)Rp1.599.900
RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)Rp329.900
Mollar Gerinda Bor MiniRp469.900
Dongcheng Gerinda Botol/TunerRp369.900
TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderRp459.900
KRISBOW Gerinda Mini dengan Aksesori (Mesin Gerinda)Rp399.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)