TRUSCO Torx Key T-Handle Hex Lobe Wrench (Kunci L Bintang)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Blade EdgeT20H
Shaft Length (mm)134
Total Length (mm)190
Total Width (mm)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Corresponds to hexalobular screw thread with anti-tampering.Easy to hold T-handle specification.Black dye surface treatmentThe hardness is HRC54 to 59.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan