Beli diamond core di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UNIKA Diamond Core Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp31.900

    UNIKA Diamond Core Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Untuk Granit, Beton, dll.
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  3. Snowman OHP Permanent Marker OPM Series (Spidol permanen)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp8.900

    Snowman OHP Permanent Marker OPM Series (Spidol permanen)
    Deskripsi:
    Tinta Permanent dapat ditulis di atas segala permukaan: besi, logam, kaca, kulit, plastik, keramik, dllTulisan cepat kering setelah ditulis dan multiguna. - Menghasilkan goresan yang tidak terputus- Warna tinta yang pekat dan tidak putus sangat mendukung keberhasilan sebuah presetasi yang menggunakan projector- Bisa untuk menulis di CD dan gelas.
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
  4. LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    -Easy work can be done with adjustable wrench until now, such as when working in a narrow place or using a thin bolt nut.-Sufficient strength to clear the JIS strength.-We succeeded in making our own bold form and significantly lightweight.-Bolt nut on on
  5. FORZA Telescopic Hot Stick
    Mulai

    Rp1.999.900

    FORZA Telescopic Hot Stick
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Test Voltage (kV): 20
    • Section Number: 3
  6. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  7. Austin Air Compressor Oilless
    Mulai

    Rp1.599.900

    Austin Air Compressor Oilless
    Deskripsi:
    - Kapasitas Pengisian Angin Lebih cepat dibanding merek lain - Kipas Mesin lebih besar sehingga proses kinerja mesin tetap optimal dan tidak mudah overheat - Protection : Overheat Protection , Overload Protection , Safety Valve, Selenoid Valve
  8. SIMONDS Premium Core Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    SIMONDS Premium Core Bit
    Deskripsi:
    Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
  9. MILWAUKEE Coring Bit
    Mulai

    Rp1.999.900

    MILWAUKEE Coring Bit
    Deskripsi:
    Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.
    atribut:
    • Connection Type: Permanent
    • Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
    • Shank Included: Yes
  10. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  11. INGCO Lithium-Ion Angle Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp679.900

    INGCO Lithium-Ion Angle Grinder
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 100
    • Include: Cutting Disc
    • No Load Speed (rpm): 3000/6000/9000
    • Spindle Thread: M10
    • Voltage (V): 20
  12. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  13. KUGEL Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    KUGEL Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi HSS set 13 pcsUkuran mata bor dalam kemasan: 1.5 /2 /2.5 /3 /3.2 /3.5 /4 /4.5 /4.8 /5 /5.5 /6 /6.5 mm (Stepping by 0.5mm + 3.2mm & 4.8mm)
    atribut:
    • Case: Metal Box
  14. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
Daftar Harga diamond core Terbaru October 2026
UNIKA Diamond Core Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)Rp31.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
DCA Diamond Drill with Water Source (Mesin Bor Inti)Rp3.299.900
Snowman OHP Permanent Marker OPM Series (Spidol permanen)Rp8.900
LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris)Rp429.900
K-500N Granite and Glass Multi-Function Drill Bit (Mata Bor Kaca)Rp45.900
FORZA Telescopic Hot StickRp1.999.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
KRISBOW Diamond Core Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)Rp889.900
AST Straight Router Bit (Mata Router)Rp18.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)