Beli dial indicator gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Catok Besi Amerika (Ragum)Deskripsi:American Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara diputar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- Mitutoyo Rod For Bore GageDeskripsi:The Mitutoyo extra small hole bore gage features a split-ball design with stainless steel contact points to measure a hole’s inside diameter and identify out-of-roundness issues with an accuracy to +/-4µ. These bore gages come in various measuring ranges from 0.95mm – 18mm.atribut:
- Range (mm): 50-150
- Number of Anvils: 11(50mm sub-anvil)
- Technology: Mechanical
- Units: Metric
- Contact point: Carbide Tipped
- Mitutoyo Part Number: CGF-150X
- Number of Spacers: 4
- Stem Diameter (mm): 8
- With Dial Gage Protective Cover (21DZA000): No
- Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam)Deskripsi:The Mitutoyo standard type bore gage is available in various ranges (metric and inch) to measure inside bore diameters with accuracy to 2µ/.00008″. The bore gage comes with interchangeable anvils to measure various bore diameters with the same gage. A pendulum guide structure improves sliding the gage for measurements while a two-point contact system detects geometry anomalies such as ovalness and taper.
- TECLOCK Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:-Dial gauge that can read per 0.1mm.-Use for sizing machines, incorporating to dedicated machines, or in a small space.atribut:
- Measurement Range: 0 to 10mm
- Minimum Display: 0.1mm
- Graduation Specification: ±0-5-10
- Mount Shaft Diameter: 8mm
- Measuring Force: 1.4N or less
- Purpose of Use: Use for sizing machines, incorporating to dedicated machines, or in a small space.
- Mitutoyo Bore GageDeskripsi:Alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu silinder. Alat ini mempunyai tangkai pemegang yang panjang dan sebuah dial gauge untuk membaca hasil ukur. Jarum pengukur akan bergerak ke kanan atau kekiri sesuai dengan nilai pengukuran yang didapat apakah kurang atau lebih dari ukuran standar benda kerja. Bore gauge ini mempunyai dimensi 416 X 62 X 186 M M dengan kapasitas pengukuran 50-150 MM. Bore gauge sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
- TEKIRO Bench Vise (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Deskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Mitutoyo Compact Type Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:A compact dial gauge. It does not take up space when incorporated into a jig. Improved visibility by using a reflection-suppressed oil plate, which has a proven track record as a test indicator, for the outer frame oil plate. Increased strength with integrated cap. By changing the mounting method of the rubber bellows, it can be replaced with an optional stylus.For comparative measurement. Installation on jigs, etc.* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * Products with proofreading cannot be canceled after ordering. * For products with calibration documents and traceability system diagrams, we can only accept orders on the web. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached. * For products with a calibration certificate, the manufacturer will calibrate the "Mitsutoyo implementation calibration certificate with traceability system diagram" and the "calibration company implementation calibration certificate" that calibrates at the calibration points of the calibrator standard based on the ISO9 1 quality management system. With traceability system diagram "is available. * For products that include (with JCSS calibration certificate) in the product number, the user name and official address stated in the documents at the time of ordering are required.
- Mitutoyo Magnetic StandDeskripsi:Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.atribut:
- Holding power (N): 600
- Mitutoyo Analog Dial Bore Gauge (Pengukur Diameter Dalam)Deskripsi:The Mitutoyo bore gage delivers a wide range of bore measurement capabilities for high accuracy. Interchangeable anvils constructed of alloy steel attach to the micrometer head for accurate dimensional setting. The anvils feature a carbide-tipped ball for better measurement reliability and longevity.
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- TECLOCK Dial Indicator - 0.01mm (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:TECLOCK Small Dial Indicator - 0.01mm Dial Indicator withatribut:
- Graduation (mm): 0.01
- Hysteresis (µm): 5
- Mitutoyo 2-Point Inside Measuring Instrument Bore Gauge with Micrometer HeadDeskripsi:Description This is a micrometer head that enables measurements without interchangeable anvils.It offers you the following benefits:A long plunger stroke gives you amazing accuracy.Contact points are carbide (>18 mm range), giving you high durability and wear resistance.A large grip reduces heat transfer from the operator by 50%.Wide measuring range with sub-anvils.atribut:
- Digital/Analog: Analog
Daftar Harga dial indicator gauge Terbaru October 2026
| KRISBOW Catok Besi Amerika (Ragum) | Rp1.499.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp709.900 |
| Mitutoyo Rod For Bore Gage | Rp4.499.900 |
| Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam) | Rp2.099.900 |
| TECLOCK Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp1.599.900 |
| Mitutoyo Bore Gage | Rp2.599.900 |
| Mitutoyo Small Dial Gauge (Dial Gauge Stroke Panjang Besar) | Rp1.299.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp60.900 |
| Mitutoyo Bore Gauge (Pengukur Diameter Dalam) | Rp3.799.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3eP103636122-4.jpg)
/P102944561-1.jpg)

/l5P106117761-4.jpg)
/8wP102789320-1.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%20Bore%20Gage/fuP103761570-1.jpg)
/78P103938260-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/elP106564525-1.jpg)
/P102944578-1.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)
/9bP103636335-5.jpg)
/32P107132110-2.jpg)

/chP106103449-8.jpg)
/okP106119884-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)

/7lP101002273-2.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%202-Point%20Inside%20Measuring%20Instrument%20Bore%20Gauge%20with%20Micrometer%20Head/n7P112527835-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)