TECLOCK Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Measurement Range0 to 10mm
Minimum Display0.1mm
Graduation Specification±0-5-10
Mount Shaft Diameter8mm
Measuring Force1.4N or less
Purpose of UseUse for sizing machines, incorporating to dedicated machines, or in a small space.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Dial gauge that can read per 0.1mm.
-Use for sizing machines, incorporating to dedicated machines, or in a small space.

Ulasan Produk