Beli dewalt jigsaw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Pemotong Kayu
    Mulai

    Rp4.099.900

    DEWALT Pemotong Kayu
    Deskripsi:
    Dewalt DCS334P2 Brushless Jigsaw Kitted terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama . Cocok untuk memotong kayu dan memiliki bobot yang ringan sehingga lebih mudah untuk mengontrol arah. Dapat memotong lurus dan tepat dan juga dapat menyesuaikan sudut pemotongan sesuai kebutuhan.Kelengkapan : (1x Kotak alat ,1x Charger, 2x Baterai)
    atribut:
    • Type: Jigsaw Baterai
    • Stroke length (mm): 26
    • Bevel Capacity (°): ±45
    • Max Cutting Capacity on Aluminium (mm): 25
    • Max Cutting Capacity on Iron (mm): 10
    • Maximum Cutting Capacity On Wood (mm): 135
    • Maximum Voltage (V) : 18/20
  2. DEWALT portable Jigsaw
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT portable Jigsaw
    Deskripsi:
    Fitur & Benefit:- Motor 6.5 Amp yang bertenaga menghasilkan daya pemotongan untuk material yang paling berat- Kecepatan variabel menghasilkan 500 - 3.200 goresan per menit untuk kecepatan pemotongan optimal untuk semua aplikasi- Clamp blade aksi-tuas keyless untuk perubahan blade cepat dan mudah- Casing gigi dari semua logam dan tuas blade tanpa kunci meningkatkan daya tahan pahat di lingkungan toko profesional- Tindakan orbital 4-posisi memungkinkan pemotongan yang lebih cepat dan lebih agresif- Penahanan bevel positif memastikan akurasi pada sudut paling umum 0 °, 15 °, 30 °, dan 45 °- Mekanisme Counter-balance mengurangi getaran dan kelelahan pengguna- Pegangan karet ekstra besar mengurangi getaran dan memberikan kenyamanan selama penggunaan dalam waktu lama- Blower debu terintegrasi menjaga visibilitas garis potong- Penutup sepatu plastik non-marring melindungi bahan lembut atau mengkilap dari goresan dari sepatu- Hanya menerima bilah T-shank untuk daya tahan optimalSpesifikasi :- Bergaransi resmi 3 tahun- Daya: 650 Watts- Tidak ada Beban Stroke Penilaian: 500-3200 spm Stroke- Panjang: 20 mm- Bevel Kapasitas: 45 Max.- Pemotongan Kapasitas [Kayu]: 85 mm - Max.- Pemotongan Kapasitas [baja]: 10 mm Max.- Pemotongan Kapasitas [Non Ferrous Metal]: mm 20- Berat: 2.4 kg Jigsaw 220 - 240V 50 - 60HZ
    atribut:
    • Power (W): 650
    • Length (mm): 20
    • Bevel Capacity: 45 Max
    • Cutting Capacity (Wood): 85 mm - Max.
    • Cutting Capacity (Steel): 10 mm Max.
    • Cutting Capacity (Non Ferrous Metal): 20 mm
  3. DEWALT Jigsaw Blades HSS Metal Cutting (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp139.900

    DEWALT Jigsaw Blades HSS Metal Cutting (Mata Gergaji Jigsaw)
    atribut:
    • Length (mm): 76
    • Working Length (mm): 50
    • Tooth pitch (mm): 2
  4. DEWALT Cordless Circular Saw
    Mulai

    Rp5.899.900

    DEWALT Cordless Circular Saw
    atribut:
    • Cut Height at 90° (mm): 55
    • Applicable Tipped Saw Outer Dia. x Hole Dia. (mm): 165x20
    • Cutting Angle Adjustable Range: 0 to 50
    • No-load Speed (minute): 3700
  5. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  6. RACTION Obeng Ketok Bolak Balik/2 Way
    Mulai

    Rp14.900

    RACTION Obeng Ketok Bolak Balik/2 Way
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Material: Chrome Vanadium
    • Diameter (mm): 6
  7. DEWALT Jigsaw Blade for Wood T-Shank (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp139.900

    DEWALT Jigsaw Blade for Wood T-Shank (Mata Gergaji Jigsaw)
    atribut:
    • Length (mm): 100
    • Working Length (mm): 68
    • Tooth pitch (mm): 4
  8. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.599.900

    DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit
    Deskripsi:
    Specifications:Voltage : 20VBattery Capacity : 5.0 AhBattery : 2Charger : DCB115Disc Diameter : 100mm ( 4" )Spindle Thread : M10Switch Type : SliderNo Load Speed : 9000 rpmSoft Start : YesE-clutch : YesE-brake : YesWeight : 2.9 Kg ( With Battery )Features:- Brushless motor of the angle grinder requires no brush changes.- DEWALT grinder's brake stops wheel in 2 seconds or less on average.- Kickback Brake engages when a pinch, stall, or bind-up event is sensed and the electronic brake engages with maximum force to quickly stop the wheel, reduce the movement of the metal grinder and shut the grinder off- Power Loss Reset prevents accidental restarts following a power disruption when the tool is left in the "on" position
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Battery Capacity (AH): 5
    • Charger: DCB115
    • Disc Diameter (mm): 100
    • Spindle Thread: M10
    • Switch Type: Slider
    • No Load Speed (rpm): 9000
  10. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp69.900

  11. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
  13. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  14. DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .
    atribut:
    • Type: Impact screwdriver
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Punch Speed (lpm): 8500/29750
  15. Makita Jigsaw
    Mulai

    Rp1.199.900

  16. Makita Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT Li-Ion Cordless Top Handle Jig Saw
    atribut:
    • Max Cutting Capacity at 90° Wood / Aluminum / Mild Steel (mm): 65 / 4 / 2 (2-9/16\" / 5/32\" / 1/16\")
    • Length of Stroke (mm): 18(11/16\")
    • Strokes Per Minute (SPM): 0-2,900
    • Vibration Level Cutting Boards (m/s²): 7
    • Vibration Level Cutting Sheet Metal (m/s²): 5.5
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 232x76x196 (9-1/8\"x3\"x7-3/4\")
    • Net Weight (kg): 1.8 - 1.9 (3.9 - 4.3 lbs.)
    • Sound Level (dBA): 91
    • Sound Pressure Level (dBA): 80
Daftar Harga dewalt jigsaw Terbaru October 2026
DEWALT Pemotong KayuRp4.099.900
DEWALT portable JigsawRp1.399.900
DEWALT Jigsaw Blades HSS Metal Cutting (Mata Gergaji Jigsaw)Rp139.900
DEWALT Cordless Circular SawRp5.899.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
RACTION Obeng Ketok Bolak Balik/2 WayRp14.900
DEWALT Jigsaw Blade for Wood T-Shank (Mata Gergaji Jigsaw)Rp139.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 KitRp6.599.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk LogamRp69.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait