Beli desk lamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint LED Table LampDeskripsi:Maximum Brightness to Support Your Performance on Top of Your DesktopDimensionsProduct Dimensions : W.210XDia.200XH.400SpecificationsMaterial : ABSLight Source : LEDPower Consumption : 8 WattSpecialatribut:
- Light Source: LED
- Material: ABS
- Dimension (WxH) (mm): 342 x 400
- Diameter (mm): 400
- Power Consumption (W): 5
- BASEUS Magnetic Dimming Charging Desk LampDeskripsi:-Desain Magnetik / Sudut cahaya yang dapat disesuaikan-Mudah Diinstal, Menempati Sedikit Ruang: Tempelkan alas lampu magnet mini di mana saja.-Masa Pakai Baterai 24 Jam(low light)-30 second delay shutdown-Desain kontrol sentuh interaktif untuk menerangi dengan satu sentuhan. Sentuh tombol dengan ikon visual dan kontrol cahaya di ujung jari Anda-Telah lulus sertifikasi uji RGO Cahaya Biru UE, melindungi Cahaya biru panjang gelombang pendek untuk membuat mata lebih nyaman-Lepas dan tempelkan di mana pun Anda suka, atau pegang dengan tangan karena ini nirkabel dan portabel-Menyalakan lampu dengan kecerahan yang sama seperti terakhir kali secara default. Tidak perlu penyesuaian yang rumit karena merekam kebiasaan Anda secara otomatis-Mode Ganda, Instalasi Sederhanaatribut:
- Material: ABS
- Battery Capacity(mAh): 1800
- Color Temperature: 4000K (Wawrm Light)
- Fluks Light(lm): ≥100
- Light Source: LED
- Power (W): 4.5
- Size (mm): 280x39x48
- Voltage (V): 5
- Maspion Desk Lamp BulbDeskripsi:Miliki lampu meja yang terang untuk memberikan kenyamanan lebih. Gunakan Maspion YS-901C - Desk Lamp Bulb 60 Watt sebagai lampu meja pilihan. Pencahayaan yang terang tersebut cocok untuk lampu belajar, lampu kerja dan lainnya.Daya : 60 WattPencahayaan lebih terangDimmer switch (min-max bisa diatur)Dapat dipasang bohlam lampu 5-60 wattTinggi rendah lampu meja bisa diatur dengan mudahatribut:
- Operational Mode: Dimmer Switch (Max-Min)
- Light Type: Neon
- Power (W): 60
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Color: White Blue
- Dimensions (cm): 21x20x34
- BASEUS Lampu MejaDeskripsi:1. Mode kecerahan adaptif, dapat menyesuaikan ke 500lm sesuai dengan lingkungan, yang merupakan kecerahan terbaik untuk membaca2. Base kecil, Desain Lipat, rotasi hingga 180 derajat3. Brightness tinggi, permukaan iluminasi persegi panjang4. CRI Ra≥95 spektrum penuh5. Temperatur warna 6000K- 4000K 3000K6. Elemen penginderaan internal mengenali cahaya sekitar dan chip pintar yang disesuaikan mengontrol kecerahan cahaya.7. Nyalakan tombol “ON” di bawah produk untuk fungsi peredup pintar untuk cahaya yang nyaman, otomatis menyesuaikan kecerahan sesuai lingkungan8. Panel sentuh dan Alas Non Slipatribut:
- Color: Grey
- Material: ABS + PC + Aluminiumlly
- Input(V): 5 (DC)
- Light Source: LED
- Battery Capacity(mAh): 2200
- Charging Time (hour): ±3
- Color Rendering: Ra>95
- Power (W): 5 (Maximum)
- Size (cm): 35x5.3x38.2
- Temperature Color: 6000K; 4000K; 3000K
- Temperature Operating (°C): -10-40
- Robot Desk Lampatribut:
- Charger port: Type-C
- Light Color: 3 Modes (Warm Light, Natural Light, White Light)
- Non Brand Lampu Service JepitDeskripsi:Lampu jepit servis / baca digunakan untuk penerangan sewaktu melakukan service, belajar yang membutuhkan cahaya. Penggunaannya cukup praktis dan fleksibel, tinggal dijepitkan di pinggiran meja dan arah lampu / pencahayaan dapat diatur karena memiliki tongkat yang fleksibel (dapat ditekuk seperti yang dikehendaki).Jarak penjepit direkomendasikan dengan ketinggian penjepitan 3cm.Lampu LEDSaklar ON / OFFatribut:
- Material: Iron
- Lamp Type: LED Lamp
- Power (W): 10
- Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
- Frequency (Hz): 50 ± 2
- Packaging Dimensions (cm): 20.5x14x12
- Mitutoyo OD MICROMETER 25/0.01MM 102-301Deskripsi:The Mitutoyo ratchet stop outside micrometer is ideal for measuring metal and non-metal workpieces in tight spaces and narrow slots attributed to the taper of its frame on the anvil side. A ratchet-stop mechanism provides uniform pressure on a workpiece for precise, repeatable measurements.atribut:
- Technology: Mechanical
- SPC Output: No
- Flatness (µm): 0.6
- Graduation (mm): 0.01
- Measuring Faces: Carbide tipped
- Measuring Force (N): 5-10
- Ratchet/Thimble: Ratchet Stop
- Units: Metric
- BASEUS I Wok Lamu MejaDeskripsi:1. 3000K-3700K-5000K Tiga mode suhu warna2. Mengisi dan memasukkan penggunaan ganda3. Tidak ada bahaya cahaya biru4. Umur Baterai Panjang:40+ Jam (Kecerahan Rendah)8 Jam (Kecerahan Sedang)4 Jam (Kecerahan Tinggi)atribut:
- Color: White
- Material: PVC/Plastic
- Body Material: ABS
- Resource: Battery (rechargeable battery)
- Battery Capacity(mAh): 1800
- Power (W): 3.5
- Temperature Color: 3000K; 3700K; 5000K
- Voltage (V): 5
- Dutron Lampu Meja BelajarDeskripsi:Lampu Meja Belajar DUTRON LED 4000K DT-DJ-7901Rasakan sensasi belajar semakin nyaman dengan perlindungan anti radiasi bagi mata sehingga aman digunakan dari anak-anak hingga orang dewasa. Memiliki desain yang compact dan minimalis dengan teknolgi touchscreen sehingga lebih praktis & dapat digunakan sesuai kebutuhan.- Foldable (Dapat di lipat & Travel Friendly)- Portable (Mudah dipindahkan & dibawa)- Tahan sampai 6 jamatribut:
- Battery (mAh): 2400 Li-ion Battery
- Color Temperature (Kelvin): 4000
- Charging Cable: USB Type C
- SWAN Lite OLED Desk Light Desk-Basedatribut:
- Color: Black
- Package Size (mm): 225x225x85
- Oxford Precision Led Bench Magnifier 5 DiopterDeskripsi:Illuminated bench magnifier that is suitable for the workplace, hobbies or for people with limited vision.atribut:
- Arm Length (mm): 1143
- Arm Type: Adjustable
- Diopter: 5D
- Lens Diameter (mm): 127
- Magnification: 2.25
- Mirror diameter (mm): 127
- Additional Features: Long Life Efficiency; Low Heat Efficiency
- Product Type: Bench Magnifier
- Vertex Concentrate LED Lampatribut:
- Voltage (V): Input: 220 & 110, Output: AC/DC 12
- Bulb Power (W): 6 (12V)
- TOPCON VR Versatile Receiver With Base And RoverDeskripsi:The HiPer VR is versatile and rugged, designed with the most advanced GNSS technology delivering precise measurements in the most challenging of environments. Topcon patented Universal Tracking Channels™ technology provides the industry’s most efficient approach in identifying and using every satellite signal. All constellation signals are tracked automatically from any available channel. Thus, reaching maximum performance with a reduced number of channels.atribut:
- Size: UHF 440-470
- GPS: L1 C/A. L1C, L1P(Y), L2P(Y), L2C, L5
- GLONASS: L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C
- Galileo: E1, E5a, E5b, E5 Alt-3OC
- Precision Static (ppm): H:3mm + 0.1mm, V:3.5mm+0.4
- Voltage (V): 3.7
- Battery (mAh): Li-ion 11.600
- Data Output: TPS, RTCM, CMR/CMR+, NMEA, BINEX
- Dimensions (cm): 14.90x9.46
- Ingress Protection: Dust and water IP67
- Internal Memory (GB): 8
- Operating Temperature (°C): -40 to +65
- Update Rate Frequency (Hz): Up to 20
- NOGA Magnetic Stand Doughnut, 17 LED Lightsatribut:
- Adhesion (N): 800
- Magnet Width x Depth x Height (mm): 50 x 60 x 55
- Overall Height: 507mm
- Power Source: AC100V
- Power Cord Length: 1.9m
- Electricity consumption: 5.1W
- LED Light: 17 lights
- Total Luminous Flux: 272lm
- Vertex Quartz Halogen Lamp BeamsDeskripsi:Engineering plastic shade and base provides complete insulation for maximum operator safety.Power source available: Any voltage on customer's request. Such as 110V, 220V, 240V, 380V, 415V.Transformer built in base.Accept 20, 35 and 50 watt bulb. Includedwith 20 watt bulb, 35 and 50 watt bulb on request.Furnished with 1.8 meter (70") cord.Available with magnetic base. (optional)Engineering mounting angle plate. (optional)Double shades designed permits fast heat dissipation.
- Ardent Office Furniture Kursi Kantor Eksekutif Morix 5301 Orchid SeriDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Armrest: Adjustable Padded Armrest
- Foam: High Density Foam Cushion
- Mechanism: Tilt-Lock Mechanism
- KRISBOW Hand Pallet Rendahatribut:
- Fork Length (mm): 1220
- Material: Steel
- Item: Pallet
- Type: Hand Pallet
- Fork Span (mm): 38
- Maximum Height (mm): 140
- Size (mm): 1620x685x400
- Unit Dimensions (mm): 1620x685x400
- ELPA (Asahi Electric) Led Desk LightDeskripsi:Stepless brightness adjustment with touch sensor USB power supply that can be used with PCs that can change the color of light in 3 steps Can be used by placing a compact foldable smartphone etc.atribut:
- AS ONE Part Number: 64-9711-42
- Cable Length (m): About 1
- Power Supply: DC5V(USB)
- Included Accessories: USB cable (about 1m)
- Light Source: LED (white/bulb color + equivalent)
- Dimmability: Possible
- Direct illumination (Lx): 1320 (measurement height 30 cm, white maximum dimming)
- Types of Light Bulb: LED
Daftar Harga desk lamp Terbaru February 2026
| HighPoint LED Table Lamp | Rp379.900 |
| BASEUS Magnetic Dimming Charging Desk Lamp | Rp299.900 |
| Maspion Desk Lamp Bulb | Rp90.900 |
| BASEUS Lampu Meja | Rp669.900 |
| SWAN Lite OLED Desk Light | Rp1.899.900 |
| Robot Desk Lamp | Rp109.900 |
| Non Brand Lampu Service Jepit | Rp189.900 |
| Mitutoyo OD MICROMETER 25/0.01MM 102-301 | Rp789.900 |
| BASEUS I Wok Lamu Meja | Rp309.900 |
| Dutron Lampu Meja Belajar | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





































































































































































%20Led%20Desk%20Light/n7P110318835-1.jpg)