BASEUS Magnetic Dimming Charging Desk Lamp

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp329.900
Spesifikasi
MaterialABS
Battery Capacity(mAh)1800
Color Temperature4000K (Wawrm Light)
Fluks Light(lm)≥100
Light SourceLED
Power (W)4.5
Size (mm)280x39x48
Voltage (V)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Desain Magnetik / Sudut cahaya yang dapat disesuaikan
-Mudah Diinstal, Menempati Sedikit Ruang: Tempelkan alas lampu magnet mini di mana saja.
-Masa Pakai Baterai 24 Jam(low light)
-30 second delay shutdown
-Desain kontrol sentuh interaktif untuk menerangi dengan satu sentuhan. Sentuh tombol dengan ikon visual dan kontrol cahaya di ujung jari Anda
-Telah lulus sertifikasi uji RGO Cahaya Biru UE, melindungi Cahaya biru panjang gelombang pendek untuk membuat mata lebih nyaman
-Lepas dan tempelkan di mana pun Anda suka, atau pegang dengan tangan karena ini nirkabel dan portabel
-Menyalakan lampu dengan kecerahan yang sama seperti terakhir kali secara default. Tidak perlu penyesuaian yang rumit karena merekam kebiasaan Anda secara otomatis
-Mode Ganda, Instalasi Sederhana

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait