Beli dempul kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROPAN Dempul Kayu Impra
    Mulai

    Rp73.900

    PROPAN Dempul Kayu Impra
    Deskripsi:
    Kayu tropis umumnya memiliki pori-pori yang cukup besar sehingga memerlukan wood filler berkualitas tinggi agar mampu mengisi pori-pori kayu dengan sempurna. IMPRA WOOD FILLER terbuat dari bahan dasar Nitrocellulose (NC) berkualitas tinggi sehingga cepat kering, mudah diamplas dan memiliki daya isi pori yang sangat baik dan tidak mudah terlepas pada saat proses pengamplasan. Penggunaan IMPRA WOOD FILLER akan memberikan permukaan kayu yang rata dan halus sehingga siap difinishing.Sangat cocok diaplikasikan untuk kayu bangunan (kusen, pintu, jendela, dll).Prosedur Aplikasi- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu.- Aduk merata IMPRA WOOD FILLER.- Tutup pori-pori kayu dengan WOOD FILLER IMPRA yang sesuai secara merata pada permukaan kayu dengan kape, bila perlu encerkan dengan THINNER SERBA GUNA PRO, dan biarkan kering selama + 30 menit.- Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.- Selanjutnya kayu siap di finishing dengan salah satu sistem : Politur, NC, Melamine, Acrylic, atau Polyurethane.Note :- Untuk bidang datar/flat aplikasikan dengan kape (scrap).- Untuk bidang berprofil/ukiran aplikasikan dengan cara dikuas kemudian dilap dengan kain bal. Setelah wood filler kering, amplas dengan kertas amplas no 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.
    atribut:
    • Type: Nitrocellulose
    • Appearance: Colored Paste
    • Application Method: Spatula, Wiping (special for handicraft)
    • Thinner: Thinner Serba Guna Pro
    • Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
    • Flash Point (°C): 23
    • Theoretical Coverage (m²/L): 9 (at ca 110g/m²)
    • Thinning Ratio By Volume: Thinner is used if necessary
  2. Sanpolac Special Polyester Putty (Dempul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

  3. Alfaglos Dempul Polyester
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    Alfaglos Dempul Polyester
    atribut:
    • Hardener Type: CHPO
    • Hardener Mixing Ratio (%): 1-2
    • Type: Polyester
    • Dry Time Touch at 25°C (minute): ±20
    • Dry Time Sandpaper at 25°C (minute): 20-30
    • Pot Life (minute): ±5
  4. NIPPON PAINT Dempul Kayu 1kg
    Mulai

    Rp61.900

    NIPPON PAINT Dempul Kayu 1kg
    Deskripsi:
    Melamic Wood Filler adalah dempul yang terbuat dari campuran resin nitroselulosa dan pigmen warna pilihan. Dempul ini digunakan untuk mengisi pori-pori dan lubang-lubang kecil pada kayu serta memperbaiki permukaan kayu yang tidak rata. Melamic Wood Filler ini cepat kering, membuat kayu lebih mudah diamplas, membantu memberikan warna pada kayu serta menonjolkan serat kayu. Sangat cocok diaplikasikan untuk furniture kayu seperti mebel dan kabinet, pintu, jendela, kusen, dll.- Cepat kering hanya dalam 15 menit- Mudah diamplas membuat kayu lebih mudah diamplas sehingga permukaan lebih halus dan rata- Daya Tutup pori-pori kayu yang baik. Menutup pori-pori kayu dengan sempurna- Lebih menonjolkan serat kayu akan lebih terlihat.Aplikasi Data- Pengenceran : Nipsea Serbaguna Thinner/Nippe Thinner- Aplikasi : Kape.- Waktu Pengeringan : Kering Sentuh : 15 menit, Kering Keras : 30 menit.- Interval Pengecatan Berikutnya : 1 jam,Keunggulan :- Menutup pori-pori pada permukaan kayu & rotan- Meratakan permukaan kayu yang tidak rata- Menutup lubang yang lebar pada kayu
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Pisau Khusus (kape)
    • Pengenceran: Thinner Lacquer
    • Tekstur: Flat
    • Ukuran (kg): 5
  5. MOWILEX Dempul Kayu
    Mulai

    Rp59.900

    MOWILEX Dempul Kayu
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Suitable For: Wood surfaces, furniture, cabinets, door and window frames
    • Surfaces: Wood
    • Coverage: Depend on porous
    • Application: Putty Knife
    • VOC Level (g/L): 5.8
    • Base Category: Water Based
    • Gloss Level: Matt
  6. PROPAN Cat Kayu
    Mulai

    Rp35.900

    PROPAN Cat Kayu
    Deskripsi:
    PROPAN ANTIQUE GLAZE AGZ-245 adalah oil base glaze yang lambat kering dan mudah diaplikasikan dengan cara dibal dan dikuas. Berfungsi untuk memberi efek kedalaman/ bayangan, nuansa warna gelap-terang dan kesan antik.
  7. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  8. NIPPON PAINT Dempul Kayu Melamic 5kg
    Mulai

    Rp279.900

    NIPPON PAINT Dempul Kayu Melamic 5kg
    Deskripsi:
    Melamic Wood Filler adalah dempul yang terbuat dari campuran resin nitroselulosa dan pigmen warna pilihan. Dempul ini digunakan untuk mengisi pori-pori dan lubang-lubang kecil pada kayu serta memperbaiki permukaan kayu yang tidak rata. Melamic Wood Filler ini cepat kering, membuat kayu lebih mudah diamplas, membantu memberikan warna pada kayu serta menonjolkan serat kayu. Sangat cocok diaplikasikan untuk furniture kayu seperti mebel dan kabinet, pintu, jendela, kusen, dll.- Cepat kering hanya dalam 15 menit- Mudah diamplas membuat kayu lebih mudah diamplas sehingga permukaan lebih halus dan rata- Daya Tutup pori-pori kayu yang baik. Menutup pori-pori kayu dengan sempurna- Lebih menonjolkan serat kayu akan lebih terlihat.Aplikasi Data- Pengenceran : Nipsea Serbaguna Thinner/Nippe Thinner- Aplikasi : Kape.- Waktu Pengeringan : Kering Sentuh : 15 menit, Kering Keras : 30 menit.- Interval Pengecatan Berikutnya : 1 jam,Keunggulan :- Menutup pori-pori pada permukaan kayu & rotan- Meratakan permukaan kayu yang tidak rata- Menutup lubang yang lebar pada kayu
    atribut:
    • Size (kg): 5
    • Texture: Flat
    • Dilution: Thinner Lacquer
    • Application Method: Pisau Khusus (kape)
  9. PROPAN Wood Filler
    Mulai

    Rp42.900

    PROPAN Wood Filler
    Deskripsi:
    IMPRA AQUA WOOD FILLER AWF-911 adalah dempul pengisi pori-pori kayu dan lubang dengan pengencer air, untuk furniture dan handicraft. Produk ini dirancang khusus untuk dapat digunakan di berbagai finishing system seperti Waterbased system, Melamine system, NC system, PU system dan system finishing transparan lainnya.
  10. NIPPON PAINT Platone 8000 20L
    Mulai

    Rp1.899.900

    NIPPON PAINT Platone 8000 20L
    Deskripsi:
    Platone 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat yang baik serta harga yang ekonomis. Cat ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot kayu, dll. Dapat digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama dan tahan terhadap gangguan jamur.Jenis Cat : Resin alkyd.Tampilan : Gloss dan Matt.Warna : Putih dan berbagai warna lain.Specific Gravity (25°C) : 1.07.Volume Solid : 41% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m2/liter/lapis (35µ).
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 11 - 14
    • Size (L): 20
  11. PROPAN Ultran Teak Oil
    Mulai

    Rp87.900

    PROPAN Ultran Teak Oil
    atribut:
    • Volume (ml): 800
  12. Avian Boyo Wood Filler Solvent Based
    Mulai

    Rp51.900

    Avian Boyo Wood Filler Solvent Based
    Deskripsi:
    Boyo Wood Filler Solvent Based adalah dempul pengisi pori-pori kayu yang berbahan dasar Nitrocellulose (NC) berkualitas tinggi, mudah diaplikasikan, cepat kering dan mudah diamplas sehingga permukaan kayu tertutup rata dan halus. Produk ini juga dapat menutup pori-pori permukaan kayu dengan sempurna dan tidak mudah terlepas pada saat proses pengamplasan. Cocok digunakan untuk perabot dalam ruangan (interior) seperti mebel, pintu, kusen, kerajinan tangan.
    atribut:
    • Size (L): 1
  13. PROPAN Cat Kayu Impra 1L
    Mulai

    Rp129.900

    PROPAN Cat Kayu Impra 1L
    Deskripsi:
    IMPRA WOOD STAIN WS-162 B merupakan pewarna transparan berkualitas tinggi yang cocok digunakan untuk furniture / bagian dalam rumah (interior). IMPRA WOOD STAIN WS-162 B memiliki warna yang sangat jernih / transparan, mudah digunakan, cepat kering dan mampu melakukan penetrasi dengan baik ke dalam kayu sehingga serat kayu benar- benar lebih hidup.Salah satu keunikan dari kayu adalah keindahan alami serat kayunya yang sangat eksotis. IMPRA WOOD STAIN WS-162 B meningkatkan keindahan kayu dengan warna-warna yang cerah mempersona namun tetap menampilkan keindahan alami serat kayunya.Prosedur Aplikasi- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu- Tutup pori-pori kayu dengan WOOD FILLER SH-113, dan biarkan kering.- Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.- Beri warna WOOD STAIN WS - 162 B dengan cara kuas atau semprot. Bal / lap sebelum kering agar warnanya rata.- Semprotkan sanding sealer tipis-tipis. Setelah kering, amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Ulangi tahap ini sekali lagi.Semprotkan top coat, biarkan kering.Note :- PEWARNAAN BAWAH Impra Wood Stain langsung diaplikasikan dengan cara : - Dikuas kemudian dilap sebelum kering - Spray Pewarnaan bawah ini membuat serat kayu tampak sangat "hidup" karena Impra Wood Stain meresap masuk ke dalam kayu (penetrasi).- PEWARNAAN ATAS Impra Wood Stain diaplikasikan dengan cara : - Dicampurkan ke dalam sanding sealer (shading) - Dicampurkan ke dalam topcoat clear gloss (toning) Pewarnaan atas ini akan mengurangi terlihatnya warna kayu yang berbeda-beda atau serat kayu yang kurang bagus.
    atribut:
    • Type: Dyes stain
    • Appearance: Transparent Color Liquid
    • Application Method: Air Spray, Brush, or Wiping
    • SubstRate: Teak, Sungkai, or other wood
    • Thinner: Thinner Serba Guna Pro
    • Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
    • Coating Amount Wet (g/m²): 60-80 of mixture per coat
    • Flash Point (°C): 23
    • Packaging (L): 1
    • Solid Content (%): 2±1
    • Specific Gravity (g/cc): 0.89 ± 0.01
    • Theoretical Coverage (m²/L): 14.3 (at ca 60g/m²)
    • Thinning Ratio By Volume: Thinner is used if necessary
  14. Non Brand Triplek Cor/Multiplek
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Triplek Cor/Multiplek
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  15. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    73%
    Mulai

    Rp139.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
    • Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
  16. PROPAN Impra Melamine Lack
    46%
    Mulai

    Rp70.000

    PROPAN Impra Melamine Lack
    Deskripsi:
    Melamine System adalah bahan finishing 2 komponen (2K) dengan bahan dasar Amino dan Alkyd. Berbeda dengan bahan finishing jenis melamik lainnya, IMPRA Melamine System didesain secara khusus sehingga rendah kandungan formaldehyde-nya (low formaldehyde) dan lambat menguning (low yellowing). Lapisan finishing Impra Melamine yang cukup tebal, halus dan rata sangat tepat diaplikasian untuk mebel dan interior dengan gaya modern-minimalis sehingga memberikan kesan lebih mewah dan elegan.Prosedur Aplikasi :- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No.180 searah serat kayu. Bersihkan debu amplas dan kotoran lainnya dari permukaan kayu.- Isi pori-pori kayu dengan Impra Wood Filler SH-113 menggunakan kape, biarkan kering & amplas dengan kertas amplas no. 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali- Warnai dengan Impra Woodstain WS-162 B. Aplikasikan dengan kuas kemudian lap sebelum kering.- Aplikasikan Impra Melamine Lack ML-131 Clear Gloss/Dof/Semi Gloss (Spray) dengan perbandingan campuran A : B : Thinner Serbaguna = 9 : 1 : 6. sebagai lapisan akhir.Note :Setelah IMPRA Melamine dicampurkan dengan hardener, sekitar 6-8 jam campuran akan mulai membeku.
    atribut:
    • Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
    • Application Method: Air Spray
    • Thinning Ratio: IMPRA ML Hardener, Thinner 9:1:6
    • Thinner: Thinner Serba Guna Pro
    • Mix Age (hour): 8
    • Repetitive Painting Time (hour): After 1-2
    • Theoretical Coverage (m²/L): 8 (at ca 125g/m²)
  17. TRUSCO Stainless Hinge (Hole) (Engsel)
    Mulai

    Rp81.900

    TRUSCO Stainless Hinge (Hole) (Engsel)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
    • Dimension D2 (mm): 6.3
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
    • Thickness (mm): 1.5
    • Width (mm): 32
Daftar Harga dempul kayu Terbaru December 2025
PROPAN Dempul Kayu ImpraRp73.900
Sanpolac Special Polyester Putty (Dempul)Rp26.900
Alfaglos Dempul PolyesterRp23.900
NIPPON PAINT Dempul Kayu 1kgRp61.900
MOWILEX Dempul KayuRp59.900
MAXPOWER Grease GunRp109.900
PROPAN Cat KayuRp35.900
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp119.900
NIPPON PAINT Dempul Kayu Melamic 5kgRp279.900
PROPAN Wood FillerRp42.900

Data diperbarui pada 12/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)