Beli deep socket 8 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- monotaro Impact Deep Socket (Mata Sok Impact Panjang)Deskripsi:It is a deep socket for impact. Pin with ring. Various maintenance such as replacement of brake pads of automobiles, motorcycles, bicycles and battery replacement, machinery, assembly of furniture, etc.atribut:
- Plug Angle (mm): 12.7
- Dimension L (mm): 78
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- LAKONI PRO Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 ptatribut:
- Material: 42CR-MO
- American Tool Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 ptDeskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> 6-point convex patterm for increased resilience> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steelatribut:
- Overall Length: 78mm
- JTC Dr. 6Pt Deep Impact Socket (Mata Sock Impact Panjang)atribut:
- Dimension L (mm): 82
- Material: Chrome Molybdenum steel
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- GENIUS Metric Deep Impact Sockets 3/8inch 6 PTDeskripsi:Genius Tools Professional Strength you can TrustGenius Tools Impact Socket Series is designed by professional for professionals. Each socket begins as a raw Chromium Vanadium or Chromoly Alloy Steel Rod. Each piece is expertly cut down into the required length and diameter blank slug. Utilizing our Genius Tools Cold Forging technique, the sockets are formed at room temperature into its basic form whether 6 point or 12 point.Genius Tools Anti-Corrosion TreatmentDepending on the socket series, we treat our sockets with anti-corrosive treatments to increase the longevity and strength of our sockets, so you can count on consistent and reliable performance from all of our sockets. Our Impact Socket Series undergoes Black Oxide Treatment, giving it a matte finish with anti-corrosive properties.atribut:
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- Drive Size (inch): 3/8
- Length (mm): 63
- Points: 6
- GENIUS Set Mata Kunci Sok Deep Impact Metric (Mata Sock Impact Panjang)Deskripsi:Includes: 1/2inch Dr. 6 pt. Metric Deep Impact Socket 447808 8mm Deep Impact Socket 78mmL 447809 9mm Deep Impact Socket 78mmL 447810 10mm Deep Impact Socket 78mmL 447811 11mm Deep Impact Socket 78mmL 447812 12mm Deep Impact Socket 78mmL 447813 13mm Deep Impact Socket 78mmL 447814 14mm Deep Impact Socket 78mmL 447815 15mm Deep Impact Socket 78mmL 447816 16mm Deep Impact Socket 78mmL 447817 17mm Deep Impact Socket 78mmL 447818 18mm Deep Impact Socket 78mmL 447819 19mm Deep Impact Socket 78mmL 447820 20mm Deep Impact Socket 78mmL 447821 21mm Deep Impact Socket 78mmL 447822 22mm Deep Impact Socket 78mmL 447823 23mm Deep Impact Socket 78mmL 447824 24mm Deep Impact Socket 78mmL 447825 25mm Deep Impact Socket 78mmL 447826 26mm Deep Impact Socket 78mmL 447827 27mm Deep Impact Socket 78mmL 447828 28mm Deep Impact Socket 78mmL 447829 29mm Deep Impact Socket 78mmL 447830 30mm Deep Impact Socket 78mmL 447832 32mm Deep Impact Socket 78mmL 447836 36mm Deep Impact Socket 78mmL Plastic Tray 1/3atribut:
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- Drive Size (inch): 1/2
- No. of Point (pt): 6
- JTC 6Pt Deep Impact SocketDeskripsi:6 point type, metric size
- KYOTO TOOL (KTC) Impact Socket 3/4 InchDeskripsi:A deep thin wall type that is easy to use even in narrow spaces.Adopts AMBAC system to prevent pins from popping out during use.Uses Power Fit to prevent bolts and nuts from becoming loose.The new ring makes it easy to attach pins and rings.In addition to the engraving, there is an easy-to-read size indication.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Square Drive (mm): 19
- JTC Middle Deep Impact Socketatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
Daftar Harga deep socket 8 mm Terbaru April 2026
| TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang) | Rp81.900 |
| MAXPOWER Deep Impact Socket 6pt 1/2 Inch (Mata Sock Impact Panjang) | Rp52.900 |
| monotaro Impact Deep Socket (Mata Sok Impact Panjang) | Rp75.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp109.900 |
| JTC Dr. 6Pt Deep Socket (Mata Sock Panjang) | Rp21.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp39.900 |
| TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt | Rp259.900 |
| TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp44.900 |
| LAKONI PRO Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 pt | Rp37.900 |
| American Tool Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 pt | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9rP101000351-8.jpg)
/P102053799-1.jpg)
/P101563305-1.jpg)
/9pP101000349-8.jpg)
/nnP101532851-10.jpg)
/9oP101000348-5.jpg)

/99P101000333-8.jpg)


/ngP101532844-12.jpg)

/P102170021-1.jpg)

%20Impact%20Socket%203%2F4%20Inch/ouP102064894-2.jpg)
/P101533001-1.jpg)
/P102054420-1.jpg)

/98P101000332-3.jpg)