Beli database di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- PaperOne Copy Paper Quarto 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.atribut:
- Size: Quarto Q4
- Paper Type: All Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 216x297
- Bantex Kalung ID Card PotraitDeskripsi:Tempat kartu identitas berbahan plastik dengan kualitas tinggi dilengkap tali gantung. Tersedia dalam warna cerah yang modern dengan ukuran 54x90mm. Cocok untuk penggunaan sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor dll. Tersedia dalam model potrait & landscape.atribut:
- Size (mm): 54x90
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- PaperOne Copy Paper F4 Folio 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.atribut:
- Size: Folio F4
- Paper Type: All Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 216x330
- TRUSCO Magnetic Finder with WheelsDeskripsi:-Slide off function with reliable operation.-Adsorbs iron scrap just by rolling it.-Handle extendable range is 725 to 1040mm. -Adsorption collection of piece of iron, nail etc.-Collection of shot balls at foundry etc.
- FYH Pillow Block Bearing UCP SeriesDeskripsi:FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
- OMRON Sysmac CJ Series Ethernet/IP Unit CJ1W-Eip21Deskripsi:- Tag data link capacity up to 180000 CH or more! - EtherNet/IP unit is new. - EtherNet/IP is an industrial multi-vendor network using Ethernet. Its specification is managed by ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) as an open standard, and it is adopted for various industrial equipment. - There is a tag data link function that shares data between nodes between devices and a message service function that transmits and receives data when necessary. - FINS/UDP and FINS/TCP functions compatible with Ethernet units are installed. - Cimmunication Function: Tag data link function, message communication function. Cable: Twisted pair cable (with shield: STP)/Category 5, 5e or more. Compliance Standard: cULus (Class I Div 2 Hazardous Locations Certified), NK, Lloyd, EC Directive. Type: 100BASE - TX / 10BASE - T (However, 100BASE - TX is recommended). Conform: CPU/NJ series, CJ series (CJ 1, CJ 2), CP 1 H, NSJ series.atribut:
- Type: 100BASE-TX / 10BASE-T (However, 100BASE-TX is recommended.)
- Suitable For: CPU / NJ series, CJ series (CJ1, CJ2), CP1H, NSJ series
- Number of Occupied Units: Unit 1
- Applicable Standard: cULus (Class I Div 2 Hazardous Location Certified Product), NK, Lloyd, EC Directive
- Transmission line: Star shape
- Cable: Twisted pair cable (shielded: STP) / Category 5, 5e or higher
- Access Method: (Medium) CSMA / CD
- Communication Function: Tag data link function, message communication function
- Current Consumption (A): 0.41 or less (DC5V)
- Maximum number of connections: 1 CPU mountable / Maximum 8
- Method: Modulation / baseband
- Mounting Position: CPU device or expansion device
- Number of Cascade Connections: No restrictions on the use of switching hubs
- Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 31x90x65
- Transmission Speed: 100Mbit / s (100BASE-TX)
- Transmission distance (m): 100 (distance between switching hub and node)
- Unit Type: CPU high-function unit
- Bambi Map Buku Menu A4Deskripsi:Transparent PP Pockets with Display, Glass Clearatribut:
- Size: A4
- Color: Black-10
- Daytona Smartphone Holder for Motorcycles Quickatribut:
- Finishing Material: (Clamp section) barrel finish, (swing part) barrel finishing
- TRUSCO Magnetic HolderDeskripsi:-Can be used in a wide range such as drawings, rulers, paper type holders, memo holders, cable hangers etc.-Can be useful in various scenes because it is widely application and easy to use. -Organization of equipment, cable hangings and so on.
Daftar Harga database Terbaru March 2026
| TRUSCO Jepitan Label | Rp62.900 |
| Bambi Map Dokumen Guppy | Rp37.900 |
| PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp16.900 |
| SMC Multi Tube Holder | Rp23.900 |
| TRUSCO Magnet Pocket | Rp119.900 |
| PaperOne Copy Paper Quarto 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp54.900 |
| Bantex Kalung ID Card Potrait | Rp12.900 |
| Joyko Penjepit Kertas Warna Hitam | Rp13.900 |
| Kenko Penjepit Kertas | Rp2.900 |
| PaperOne Copy Paper F4 Folio 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp63.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/7vP102134283-22.jpg)


/93P101002327-28.jpg)



/5lP102235201-14.jpg)


/P103153832-1.jpg)