Beli daiden mmai 120 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  2. KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
    atribut:
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 80
    • Insulation class: F
  3. YUTAKA Sarung Tangan Las
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp10.900

    YUTAKA Sarung Tangan Las
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  4. DAIDEN Welding Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp529.900

    DAIDEN Welding Helmet
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
  5. DAIDEN Welding Inverter
    Mulai

    Rp3.299.900

    DAIDEN Welding Inverter
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
    atribut:
    • External Dimension: 413x198x423
    • Products Dimension (mm): 315x132x185
    • Duty Cycle (A): 60% @200/100% @180
    • Capacity (kVA): 10
    • Applied Welding Rod (mm): 1.6–5.0
    • Class of Insulation (S/F): IP21
    • Current Range (Amp): 10–200
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
  6. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Mulai

    Rp3.499.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Current Range: 10-200A
    • Duty cycle: 60% @ 200A/100% @ 180A
    • Capacity: 10kVA
    • Class of Insulation: IP21 S/F
    • Applied Welding Rod: 1.6-5.0mm
    • External Dimension: 413x198x423mm
    • Products Dimension: 315x132x185mm
  7. Beckum Inverter Welding
    Mulai

    Rp1.699.900

    Beckum Inverter Welding
    atribut:
    • Input Voltage: 220\\-230 Volt / 50-60 Hz
    • Class of Insulation: IP21S
  8. DAIDEN Welding Industrial Inverter Machine
    Mulai

    Rp18.999.900

    DAIDEN Welding Industrial Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Tube- Earth Clamp- MIG Torch
    atribut:
    • Input Voltage: 220V/50Hz/1Phase
    • Current Range: 50-250A
    • Duty cycle: 60% @ 250A
    • Capacity: 6kVA
    • Class of Insulation: IP21 S/F
    • Applied Welding Rod: Max. 1.2mm
    • External Dimension: 585x340x625mm
  9. DAIDEN Welding Wire
    Mulai

    Rp159.900

    DAIDEN Welding Wire
    Deskripsi:
    Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
    atribut:
    • Common Size (mm): 0.8
  10. DAIDEN Electrode Holder
    Mulai

    Rp59.900

    DAIDEN Electrode Holder
    atribut:
    • Material: 100% Brass
  11. Redbo Mesin Las Single Phase
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Mesin Las Single Phase
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  12. Beckum MIG welding
    Mulai

    Rp3.499.900

    Beckum MIG welding
    atribut:
    • Input Voltage: 220\\-230 Volt / 50-60 Hz
    • Current Range (Amp): 10 - 140
    • Duty cycle: 20% @140A, 60% @81A, 100% @63A
    • Capacity (kVA): 5.28
    • Class of Insulation: IP21S
    • Applied Welding Rod (mm): 1.6 - 3.2
    • Applied Welding Wire (mm): 0.6 - 1.0
  13. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  14. STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Mulai

    Rp14.999.900

    STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Deskripsi:
    Mesin las TIG stahlwerk atau biasa disebut GTAW dimana membutuhkan kawat las jenis tungsten dan membutuhkan gas argon dalam pengelasan dengan sumber listrik AC/DC. Dengan efisiensi 85% mesin las ini dapat digunakan untuk pengelasan dengan hasil yang presisi.
  15. IWARA Travo Las Inverter
    Mulai

    Rp6.899.900

    IWARA Travo Las Inverter
    Deskripsi:
    Travo Las Inverter DC MMA 200 A + TIG
    atribut:
    • Main Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Welding Current (A): 20-200
    • Duty Cycle (%): 60
    • Electroda Size (mm): 1.6-5
    • Model : TIG-200A
  16. Redbo Mesin Las Three Phase (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Redbo Mesin Las Three Phase (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Efficiency: 0.85
    • Insulation class: F
    • Power Factor : 0.93
    • Protection Class: IP21S
    • Rated Duty Cycle: 60% (40°)
  17. Redbo Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp3.099.900

Daftar Harga daiden mmai 120 Terbaru April 2026
DAIDEN Welding Inverter MachineRp1.599.900
KRISBOW Mesin Las Inverter DCRp1.599.900
YUTAKA Sarung Tangan LasRp10.900
DAIDEN Welding HelmetRp529.900
DAIDEN Welding InverterRp3.299.900
DAIDEN Welding Inverter MachineRp3.499.900
DAIDEN Mesin Pemotong (Mesin Potong)Rp5.399.900
Beckum Inverter WeldingRp1.699.900
DAIDEN Welding Industrial Inverter MachineRp18.999.900
DAIDEN Welding WireRp159.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)