DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
External Dimension413x198x423
Products Dimension (mm)315x132x185
Duty Cycle (A)60% @200/100% @180
Capacity (kVA)10
Applied Welding Rod (mm)1.6–5.0
Class of Insulation (S/F)IP21
Current Range (Amp)10–200
Input Voltage/Frequency (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Accessories:
- Earth Clamp with Cable 1.5m
- Electrode Holder with Cable 1.5m
- Protective Mask & Brush

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan