Beli daftar oil seal nok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NOK Oil Seal TC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

  2. NOK Oil Seal Acrylic TC Type (Sil Oli)
    Mulai

    Rp139.900

    NOK Oil Seal Acrylic TC Type (Sil Oli)
    atribut:
    • Material: Acrylic rubber (ACM)
    • Type: TC
  3. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  4. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  5. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  6. Rotary Multi Purpose CG-202 Blue White (Gemuk Sasis)
    Mulai

    Rp659.900

    Rotary Multi Purpose CG-202 Blue White (Gemuk Sasis)
    Deskripsi:
    Rotary CG-202 was specifically developed for central lubrication systems for commercial vehicles. Due to its special formulation, Rotary CG-202 exhibits excellent protection against rust, also covers the use of 'spreading' salt and the related danger of rust on the lubrication points of the chassis. The oil film adheres well and does not run off, even during stoppages.Advantages and Potential Benefits:> Good Protection against rust and corrosion and resistance to water washout> Good equipment reliability and availability> Enhanced equipment protection and good lubrication even in presence of water> Balanced lubrication properties for longer service life> Protect against dirt and moisture contamination> Controlled oil releaseRecommended for chassis lubrication points, ball joints, and universal joints in automotive and truck applications.
    atribut:
    • Color: Shinny Dark Brown
    • Structure: Tacky
    • Soap Type: Calcium
    • Dropping Point (°): Min. 95-110
    • NLGI Grade: #3
    • Penetration: '220-250 at 25°C
Daftar Harga daftar oil seal nok Terbaru November 2026
NOK Oil Seal TC Type (Sil Oli)Rp53.900
NOK Oil Seal Acrylic TC Type (Sil Oli)Rp139.900
BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Rp16.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp12.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Rotary Multi Purpose CG-202 Blue White (Gemuk Sasis)Rp659.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)