Beli daftar harga obat p3k di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80Deskripsi:J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
Daftar Harga daftar harga obat p3k Terbaru April 2026
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| Sidomuncul Tolak Angin Herbal | Rp21.900 |
| Sariwangi Teh Celup Asli | Rp6.900 |
| SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80 | Rp23.900 |
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)




/1vP102062067-4.jpg)