Beli daftar harga ball valve stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FUJIKIN Stainless Steel Screwed Type Ball Valves
    Mulai

    Rp1.199.900

    FUJIKIN Stainless Steel Screwed Type Ball Valves
    Deskripsi:
    -A reduce bore type with a butterfly handle.-Lightweight and compact. -For water, air, gas. -Max pressure 3.92MPa
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS316)
  2. Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    72%
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, screw-in type.
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Material (Seal): EPDM
    • Handle Shape: T type
    • Connection: Rc
    • Material: U-PVC
    • Shape: straight
    • Type: Ball valve
  3. FUJIKIN Stainless Steel 3.92MPa Screwed Type Ball Valves
    Mulai

    Rp359.900

    FUJIKIN Stainless Steel 3.92MPa Screwed Type Ball Valves
    Deskripsi:
    -A full bore type. -For water, air, gas. -Max Pressure 3.92MPa (at air static flow 40° C)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SCS14A)
  4. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  5. monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  6. FUJIKIN Stainless Steel 4.90MPa Screwed Type Ball Valve with Panel Nut
    Mulai

    Rp3.399.900

    FUJIKIN Stainless Steel 4.90MPa Screwed Type Ball Valve with Panel Nut
    Deskripsi:
    -For water, air, gas. -Max pressure 4.90MPa (at air static flow 40° C)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SCS14)
  7. monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  8. Asahi AV PVC Ball Valve
    66%
    Mulai

    Rp199.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  9. Onda Ball Valve
    Mulai

    Rp139.900

  10. THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  11. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  12. KOVA Ball Valve
    Mulai

    Rp12.900

  13. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  14. aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    Mulai

    Rp44.900

    aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  15. GF PVC Ball Valve
    Mulai

    Rp349.900

    GF PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material (O-Rings): EPDM
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
  16. Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket Type
    Mulai

    Rp479.900

    Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, adhesive type.
    atribut:
    • Material (Seal): EPDM
    • Connection: Plug-in
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Shape: straight
  17. Kitz Stainless Steel Small Air Pressure Ball Valve (Reduce Toba)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Kitz Stainless Steel Small Air Pressure Ball Valve (Reduce Toba)
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Class: 10K
    • Dimension E (mm): 102.8
    • Ball Material: SUS316
    • Body Material: SCS14A
    • Bore Diameter: Redeyusutoboa
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, air
    • Material (stem): SUS316+Cr plating
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.98 (80°C below the water, oil, air) (freezing), 0.49 (100°C or less of water, oil, air) (freezing)
    • Method: (Floating) 1/4B-1 1/2B, (trunnion-mounted) 2B
    • Shape: straight
    • Type: Ball valve
    • Type Of Actuator: C-2 type (double actuation)
  18. ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
Daftar Harga daftar harga ball valve stainless steel Terbaru January 2026
TORA Ball Valve Stainless Steel HandleRp18.900
FUJIKIN Stainless Steel Screwed Type Ball ValvesRp1.199.900
Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In TypeRp129.900
FUJIKIN Stainless Steel 3.92MPa Screwed Type Ball ValvesRp359.900
monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilRp20.900
monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)Rp4.900
FUJIKIN Stainless Steel 4.90MPa Screwed Type Ball Valve with Panel NutRp3.399.900
monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilRp23.900
Asahi AV PVC Ball ValveRp199.900
Onda Ball ValveRp139.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)