Beli daftar harga alat2 listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe StandarDeskripsi:The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.atribut:
- Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
- Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
- Standard: IEC 60947-4-1
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Seriesatribut:
- Poles Description: 3P
- Product or Component Type: Main Contact Set
- Range: TeSys
- Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)Deskripsi:- Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
- Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mountedatribut:
- SS: 2
- Type: Monolitic Timer with one function
Daftar Harga daftar harga alat2 listrik Terbaru April 2026
| Joyko Label Price Tag | Rp31.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar | Rp269.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp509.900 |
| Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Series | Rp1.899.900 |
| Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB) | Rp289.900 |
| Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series | Rp799.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101000994-1.jpg)
/1vP102062067-4.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)



/byP102040430-2.jpg)