Beli dab pompa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  2. Ikeuchi Medium Injection Type Empty Conical Nozzle Made of SUS303
    Mulai

    Rp449.900

    Ikeuchi Medium Injection Type Empty Conical Nozzle Made of SUS303
    atribut:
    • Normal Pressure (MPa): 0.2
    • Type: Empty cone
  3. DAB Indonesia Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

  4. DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp3.899.900

    DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Pompa dengan daya hisap tinggi, dilengkapi dengan Thermal Protector dan menggunakan ceramic mechanical seal yang bisa membuat pompa tahan llebih lama.
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1 1/4 & 1
  5. DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp3.999.900

    DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Pompa single impeller centrifugal dapat digunakan untuk aplikasi rumah tangga, industri dan pertanian.
  6. CFI Inline Hydrophonic Fan
    Mulai

    Rp1.099.900

    CFI Inline Hydrophonic Fan
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Suitable For: High Humidity Room, Toilet, Bathroom, Bedroom, Living Room, Warehouse, Garage
  7. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  8. DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.499.900

    DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sentrifugal self priming, berdaya hisap tinggi bahkan pada saat ada gelembung udara dapat berfungsi dengan baik, dan dilengkapi dengan Thermal Protector.
    atribut:
    • Maximum Suction (m): 9
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1
  9. DAB Italy Pump Pool 3 Phase (Pompa Kolam Renang)
    Mulai

    Rp12.999.900

    DAB Italy Pump Pool 3 Phase (Pompa Kolam Renang)
    Deskripsi:
    Pompa sirkulasi kolam renang dilengkapi dengan filter yang mudah dibersihkan dpat digunakan untuk aplikasi budi dya ikan, udang, pertanian, dan dapat digunakan untuk air laut/asin/payau dan air panas 60°C.
  10. DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp3.099.900

    DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
  11. DAB Indonesia Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    DAB Indonesia Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Sumur Dangkal
  12. DAB Italy Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp2.599.900

    DAB Italy Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Pompa sirkulasi/pendorong single impeller centrifugal di rancang untuk meningkatkan tekanan air di rumah anda yang dilengkapi dengan auto dan manual switch dan bisa tahan air panas 100 °C.
  13. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  14. Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Type (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Type (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
  15. DAB Italy Pump Pool Single Phase (Pompa Kolam Renang)
    Mulai

    Rp7.199.900

    DAB Italy Pump Pool Single Phase (Pompa Kolam Renang)
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 2
    • Maximum Suction (m): 2
  16. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  17. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  18. DAB Italy Pump Submersible for Salt Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.399.900

    DAB Italy Pump Submersible for Salt Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup yang di design secara khusus digunakan untuk sirkulasi atau menguras air laut maupun air yang mengandung kadar kimia rendah.
    atribut:
    • Motor Power P2 (HP): 0.28
    • Motor Power P2 (kW): 0.2
    • Total Head Max. (m): 4.95
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1-1/4
    • Maximum Capacity (L/minute): 83.3
  19. DAB Italy Pump Submersible for Clean Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.299.900

    DAB Italy Pump Submersible for Clean Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup yang di design mudah digunakan untuk keperluan darurat, bisa di guanakan untuk sirkulasi atau menguras kolam.
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1-1/4
  20. DAB Italy Pump Submersible 4OL Complete Set (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp8.099.900

    DAB Italy Pump Submersible 4OL Complete Set (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Submersible Pumps Pompa Air yang dirancang khusus, memiliki impeller ganda (Multi-stage impeller) sehingga dapat memindahkan air dengan effisiensi energi yang tinggi. Dapat digunakan diberbaagai aplikasi baik memompa air, mendistribusikan maupun meningkatkan tekanan air dari ground tank.
    atribut:
    • Motor Power P2 (kW): 0.55
    • Maximum Thrust (m): 114.8
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1-1/4
    • Maximum Capacity (L/minute): 25
Daftar Harga dab pompa Terbaru June 2026
DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)Rp1.499.900
Ikeuchi Medium Injection Type Empty Conical Nozzle Made of SUS303Rp449.900
DAB Indonesia Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp3.599.900
DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp3.899.900
DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)Rp3.999.900
CFI Inline Hydrophonic FanRp1.099.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.799.900
DAB Italy Semi Jet Pump Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.499.900
DAB Italy Pump Pool 3 Phase (Pompa Kolam Renang)Rp12.999.900
DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)Rp3.099.900

Data diperbarui pada 29/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait