Beli cyanoacrylate adhesive di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Super Glue CyanoacrylateDeskripsi:High performance cyanoacrylate adhesive suitable for use on metal, plastic, china, leather, wood, glass and rubber. Bonds in seconds. 1001 uses in the home and workshop Size: 3g.atribut:
- Compatible Materials: Ceramic
- Features: Fast Setting
- Product Composition: Liquid
- Drying / Bonding Time: 3 to 10s
- Color: Clear
- Packing Size: 3g
- DEXBOND Cyanoacrylate AdhesiveDeskripsi:Merekat dengan cepat, kuat, dan berkualitas tinggiPenggunaan umum: Perekat untuk elektronik, metal, porselen, kulit/ leather, plastik, kayuatribut:
- Material: Cyanoacrylate
- Volume (g): 15
- LOCTITE SF 7452 BO1.75 Oz E/C/JDeskripsi:Transparent, light amber, cure-speed accelerator for LOCTITE cyanoacrylate adhesives. It can be either pre- or post-applied. LOCTITE® SF 7452 is transparent, light amber, cure-speed accelerator for the increased cure speed of LOCTITE cyanoacrylate adhesives. It can be either pre- or post-applied. It is especially suited for post-application on cyanoacrylate adhesive to ensure rapid fixturing. Typical applications include securing wires or coils to PCBs, tamper-proofing adjustable components, mounting stand-offs, edge guides and board stiffeners.atribut:
- Application Method: Post Applied
- Color: Amber,: Light Amber
- Key Characteristics: Transparent
- CRONA Lem Kayu & HPLDeskripsi:Lem Crona WOW - Lem khusus HPL, Veneer Kayu, PVC Sheet. Bahan dasar EVA Copolymer, larut dalam air. Lem HobiKayu. Lem khusus hpl, lem untuk hpl, lem khusus untuk HPL, lem veneer kayu, lem pvc sheet, lem hpl terbaik. Lem Crona WOW adalah Lem khusus untuk HPL dan PVC Sheet berbahan dasar EVA Copolymer yang larut dalam air. Aplikasi sangat mudah, hanya satu sisi aplikasinya dan cepat kering serta tidak perlu di press. Setelah kering Lem akan bersifat elastis, kuat dan mempunyai daya rekat / bonding yang sangat tinggi. Cara Aplikasi Lem HPL Crona WOW - Siapkan bidang atau substrate dan HPL atau PVC Sheet yang akan di tempelkan - Siapkan kuas atau roll khusus untuk aplikasi Lem Crona WOW - Kuaskan LEM CRONA WOW diatas permukaan triplek atau bidang lainnya sampai rata termasuk pada bagian sisi-sisi pinggir dan pastikan permukaan - telah diaplikasi LEM CRONA WOW semua. - Kemudian tempelkan, pasang HPL atau PVC sheet diatas permukaan yang telah di aplikasi LEM CRONA WOW - Gosok atau ratakan permukaan HPL atau PVC Sheet secara merata dengan spon atau peralatan lainnya. - Tunggu kira-kira 1 jam, LEM HPL CRONA WOW akan setting dan HPL atau PVC akan merekat sangat kuat. - Untuk hasil yang sempurna dan test bonding dianjurkan tunggu kira-kira 1 hari setelah aplikasi.
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- Epotec D Lem Cyanoacrylate AdhesiveDeskripsi:EPOTEC SI-5 Lem EPOTEC SI5 adalah lem satu komponen dengan viskositas rendah yang dapat merekat kuat dengan waktu yang sangat cepatatribut:
- Use for: Kayu/ Karet/ Plastik Dan Besi
- LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Instan Lem Super Glue)Deskripsi:General purpose, low viscosity instant adhesive. Offers fast bonding on a wide range of materials. LOCTITE® 495 is a transparent, colorless, low viscosity, general purpose ethyl-based instant adhesive offering fast bonding (5-20 secs fixture time). It is able to bond a wide range of materials, including plastics, rubbers and metals. It can also bond polyolefins when used in combination with Primer LOCTITE® SF 770 or LOCTITE® SF 7239. Available in 20 g, 50 g and 500 g pack sizes.atribut:
- Color: Clear: Ultra Clear
- Fixture Time: 5-20 sec
- Gap Fill (mm): 0.15
- Technology: Cyanoacrylate
- Appearance (uncured): Transparent, colorless to straw colored liquid LMS
- Application: Bonding
- Chemical Type: Ethyl cyanoacrylate
- Components: One part - requires no mixing
- Cure: Humidity
- Key Substrates: Plastics, Rubbers and Metals
- Viscosity: Low
- Toa Keiki Standard HydrometerDeskripsi:A commonly used hydrometer of JIS B-7525atribut:
- Material: Glass
- Overall Length (mm): 160
- Minimum Scale: 0.005
- SEKISUI Solvent Cement (Pistol Lem)atribut:
- Capacity: 500ml
- Size: 500ml
- G Epotec Liquid Glueatribut:
- Volume (g): 11
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- CRONA Lem Kayu AliphaticDeskripsi:Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - khusus untuk Finger Jointing, Laminating, Assembling. Lem HobiKayu. Lem kayu paling kuat, lem kayu cepat kering dan kuat, lem kayu basah, lem crona, harga lem kayu yang paling kuat. Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - Lem Crona 234 adalah lem kayu yang diformulasikan secara khusus untuk Finger Jointing, Laminating, dan Assembling dengan daya rekat yang sangat kuat melebihi dari kayunya. Lem Kayu Crona 234 ini sangat cocok untuk berbagai jenis kayu dan banyak dipakai oleh para penggiat Woodworking di Indonesia sebagai Lem Pilihan untuk menunjang produktivitas mereka. Agar lebih memudahkan, berikut dibawah kami sajikan jenis kayu yang bisa memakai Lem Crona 234 SR Aliphatic. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 234 - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8% - 12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem SR 234 ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem Kayu Crona 234 agar tidak membeku di luar - agar proses amplas lebih mudah. - Waktu Tunggu Kering adalah 1,5 jam - Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 4 jam.
- Dextone Super Glue (Lem)Deskripsi:· Enkapsulasi pelat negatif.
- Aica-Aibon Lem 601 SeriesDeskripsi:The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.atribut:
- Appearance: Pale yellow viscous liquid
- Type of Aibon: Polish
- Non Toluene: No
- General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
- Open Time (minute): 7 - 35
- Main Media: Plywood, Sponge
- PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu)Deskripsi:Aplikasi :- HPL- Veneer kayu- Kertas- keramik- Kayu ke kayu- Kayu dengan kelembaban 8-12% (kayu kering)
- Castol Super Glue Cyanoacrylate AdhesiveDeskripsi:LEM SUPER KUAT, SUPER CEPAT, dan SERBA GUNA berbasis cyanoacrylate. Keunggulan: - Kering dalam hitungan detik. - Daya rekat sangat tinggi. - Tahan lama (apabila disimpan di tempat yang sejuk/dingin dan kemasan tertutup rapat). Aplikasi: Merekatkan bermacam-macam jenis bahan, mulai dari logam, karet, keramik/porselen, kristal, kayu, plastik pada umumnya, alat-alat rumah tangga, kerajinan tangan, perhiasan, barang-barang hobi/olah raga, dan lain-lain. Cara penggunaan: - Kedua permukaan yang akan direkatkan harus bersih dan kering. - Teteskan SUPER GLUE pada salah SATU permukaan yang akan direkatkan. Setiap tetes bisa untuk merekatkan permukaan seluas 1-2 cm2. - Langsung rekatkan kedua permukaan tersebut. - PERHATIAN: Setelah pemakaian, tutup kembali tube dengan RAPAT dan simpan di tempat yang SEJUK/DINGIN. Jauhkan lem ini dari anak-anak. Sangat berbahaya apabila terkena kulit atau bagian tubuh lainnya.atribut:
- Size (g): 2
- General Power Glueatribut:
- Size (g): 3
- CRONA Lem KayuDeskripsi:Lem Kayu Crona 212 PVAc. Lem furniture interior, lem mebel interior. Lem kayu interior. Lem hobikayu di dalam ruangan, lem interior hobikayu, lem kayu paling kuat untuk furniture interior, lem kayu cepat kering, lem kayu cepat merekat. LEM CRONA 212 PVAc yang diproduksi oleh PT. Crona Perkasa Solusindo ini diformulasikan secara khusus untuk memenuhi semua segala kebutuhan furniture atau mebel di dalam ruangan interior. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 212 PVAc - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8%-12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem 212 PVAc ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem 212 PVAc agar tidak membeku di luar agar proses amplas lebih mudah. - Waktu tunggu kering adalah 1,5 jam. - Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 24jam.
Daftar Harga cyanoacrylate adhesive Terbaru January 2026
| Sherlock Super Glue Cyanoacrylate | Rp159.900 |
| DEXBOND Cyanoacrylate Adhesive | Rp4.900 |
| LOCTITE SF 7452 BO1.75 Oz E/C/J | Rp589.900 |
| CRONA Lem Kayu & HPL | Rp83.900 |
| Dextone Instant Glue | Rp10.900 |
| Epotec D Lem Cyanoacrylate Adhesive | Rp94.900 |
| LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Instan Lem Super Glue) | Rp83.900 |
| CRONA Lem Kayu Aliphatic Solvent Resistant | Rp38.900 |
| Toa Keiki Standard Hydrometer | Rp519.900 |
| SEKISUI Solvent Cement (Pistol Lem) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Sherlock%20Super%20Glue%20Cyanoacrylate/5tP102143209-6.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/LOCTITE%20SF%207452%20BO1_75%20Oz%20E%2FC%2FJ/43P103752147-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Lem%20Kayu%20%26%20HPL/jqP103792710-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Epotec%20D%20Lem%20Cyanoacrylate%20Adhesive/65P111073221-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/LOCTITE%20495%20Instant%20Adhesive%20(Lem%20Instan%20Lem%20Super%20Glue)/kkP103751740-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Lem%20Kayu%20Aliphatic%20Solvent%20Resistant/kiP103792738-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/SEKISUI%20Solvent%20Cement%20(Pistol%20Lem)/P102236826-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/G%20Epotec%20Liquid%20Glue/bbP104662407-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Lem%20Kayu%20Aliphatic/jbP103792695-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Super%20Glue%20(Lem)/P102037652-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/ThreeBond%20Lem%20Perekat/1cP102124048-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Aica-Aibon%20Lem%20601%20Series/P101546902-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/PRESTO%20Aliphatic%20Adhesive%20Seri%20DN%20(Lem%20Kayu)/cwP103846464-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/General%20Power%20Glue/ncP106544840-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Lem%20Kayu/mgP103792808-1.jpg)