OMRON Electrode Rod F03-01 (Batang Elektroda)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Length (m)1
MaterialSUS316
Material Indication Line2 lines

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* When using long electrode rods, use a separator every 1 m to prevent contact between the electrode rods.
Feature
If a long electrode rod is required, it can be extended with a connection nut and two lock nuts every 1m.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan