Beli cutting plier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pro'sKit Cutting Pliers Micro (Tang Potong)Deskripsi:Clean and smooth cuttingLight weight for easy operationParticularly made for electronic and precision fieldCut copper wire only
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- STANLEY Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Pliers Hardened steel Corrosion-resistant Cushion-grip handleatribut:
- Item: Diagonal Cutting Plier
- Head Offset Angle (degrees): 12.5
- High Leverage: Yes
- Plier Material: Steel
- Plier Type: Diagonal Cutting Pliers
- KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)Deskripsi:Plastic Cutting Plier 5inch
- KRISBOW Cutting Pliers Electronic 5Inch (Tang Potong)atribut:
- Dimension (LxWxH) (mm): 200x60x17
- American Tool Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> High frequency hardened cutting edges ensure durable cut quality> With two hole for wire stripper
- Pro'sKit Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:- Clean and smooth cutting- Lightweight design for easy operation- Particularly design for electronic and precision field
- Ideal Ringer Cable StripperDeskripsi:
- FACOM Diagonal Cutting Pliers High Performance (Tang Potong)atribut:
- Size (mm): 26
- Length (mm): 180
- Pro'sKit Cutting Pliers Heavy (Tang Potong)Deskripsi:Particularly made for electronic and precision fieldClean and smooth cutting,for copper Ø2.0mmLight weight for easy operation
- STANLEY End Cutting Pliers (Tang Kakatua)Deskripsi:Round head design is ideal for cutting wires and pulling nails. Induction hardened cutting jaws engineered to stay sharp longer than non-induction hardened jaws. Drop-forged high-quality carbon steel provides a durable cutting edge. Meets ANSI specifications.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Features: Round Head Design
- Cutting Capacity by Material (inch): 25/64
- Handle Color: Black; Yellow
- Handle Material: Steel
- Spring Assist Handle: No
- Handle Style: Dipped
- Item: End Cutting Nippers
- Jaw Length (inch): 1/2
- Jaw Width (inch): 1 1/4
- Overall Length (inch): 6 1/2
- Standards: ANSI
- HARDEN Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:-Terbuat dari baja karbon halus-Diperkeras, padat, dan teratur-Poles halus dan tahan lama-Dengan desain pegas terbuka-Gagang PP antislip dua warna-Tang Pemotong Diagonal PRO-Nyaman-Berkualitas-Tahan lama-Kaya fungsi-Kepala tang dengan proses pemolesan.-Gagang dua warna anti selip.-Gigi dengan proses pendinginan dan pemotongan tajam.atribut:
- Size (inch): 6
- TOTAL Diagonal Cutting Pliers High Leverage Heavy Duty (Tang Potong)atribut:
- Size (mm): 180
- Strength: 0.3
- HARDEN Tang Pemotong PlastikDeskripsi:-Terbuat dari baja karbon tinggi-HRC bodi: 43-48 dan HRC56-62 yang canggih-Terapkan untuk memotong klip, gerbang plastik dan duri di elektronik, telekomunikasi dan alat tulis kantor-KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan ProdukTerbuat dari baja karbon halus.Kepala tang dengan pemolesan akhir.Dua warna gagang anti selip.Rahang dengan perawatan memuaskan memotong tajam.
Daftar Harga cutting plier Terbaru March 2026
| Pro'sKit Cutting Pliers Micro (Tang Potong) | Rp84.900 |
| Kenmaster Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp13.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp35.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp75.900 |
| STANLEY Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp369.900 |
| KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong) | Rp189.900 |
| KRISBOW Cutting Pliers Electronic 5Inch (Tang Potong) | Rp179.900 |
| STANLEY Diagonal Cutting Pliers Dynagrip (Tang Potong) | Rp93.900 |
| Garbin Cutting Pliers EXPERTEN Series (Tang Potong) | Rp35.900 |
| American Tool Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jcP105894696-1.jpg)
/6eP102279230-2.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/gqP107723602-1.jpg)
/5zP104577215-4.jpg)
/7sP104568280-2.jpg)
/55P104801185-5.jpg)
/h0P105964612-1.jpg)
/P102087879-1.jpg)
/71P105893253-1.jpg)

/24P103265076-1.jpg)
/3bP105894119-1.jpg)
/lvP107727787-1.jpg)
/chP106745449-1.jpg)
/ggP105732592-1.jpg)
/7cP111342264-1.jpg)