Beli cutting mat a2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenko Cutting MatDeskripsi:KENKO CUTTING MAT / ALAS PEMOTONG KERTAS / TATAKAN CUTTER UKURAN A3- Permukaan dapat rapat kembali sehingga tidak mudah tergores- 5 Lapisan Bahan sehingga lebih awet- Ukuran A3- Anti Slip
- monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Cutting Mat)atribut:
- Color: Green
- Material: Recycled PVC
- TRUSCO Cutting MatDeskripsi:Cutter knife Even after use, the trace is inconspicuous, making it ideal for cutting paper.atribut:
- Finishing Material: Surface / Flexible Olefin Series Resin Middle Core / Recycled Hard Olefin Series Resins
- Taffware Work Cutting Mat Pad A3Deskripsi:Alas pemotongan ini biasa digunakan sebagai alas potong-memotong kertas, kain, dan lainnya. Selain lebih aman digunakan dibanding kaca, kayu, atau bahan keras lainnya, alas pemotongan ini dapat menjaga mata pisau pemotong putar Anda menjadi lebih awet karena permukaannya yang lunak
- Chugoku Marine Paint Evamarine IDeskripsi:EVAMARINE is a finish coat based on alkyd resin and excellent adhesion property, weathering resistance and excellent colour retention.atribut:
- Type: Alkyd resin finish paint
- Preceding Coats: LZI PRIMER, etc
- Density (g/mL): 0.99
- Drying Time Hard Dry (hour): 5°C : 30; 10°C : 16; 20°C : 8; 30°C : 4
- Drying Time Set to Touch (hour): 5°C : 4; 10°C : 3; 20°C : 2; 30°C : 1.5
- For Airless Spray: Viscosity : (Ford Cup #4) 120 [sec]; Tip No. : (GRACO) 615, 715 Paint Output Pressure : 110 - 140 [kg/cm2] Spray Speed : 80 - 100 [cm/sec]
- Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 90
- Method of Application: Airless spray, Brush, Roller
- Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 0
- Painting Interval (hour): 5°C : 48; 10°C : 24; 20°C : 16; 30°C : 12
- Solid By Volume (%): 50 ± 2
- Storage Shelf Life (month): 12; after the date of production
- OLFA Cutter MatDeskripsi:It is a cutting mat indispensable for stable cutting. It is a three layer structure of soft, hard and soft PVC, both sides can be used.Material
- monotaro Cutter Working Mat (Folding Type)Deskripsi:For folding, it is a convenient cutter work mat. -By using it at the time of cutting work worry about scratches on the working table will be gone.atribut:
- Thickness (mm): (Facing size A 3) 1.9, (folding size A 4) 3.8
- Color: gray
- Material: PVC
- OLFA Folding Cutting Mat A3 Navy Stationery Matatribut:
- Size: A3
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
- Pilot Pulpen Frixion Pointatribut:
- Tip Type: Conical
- Body Material: Plastic
- Capped or Retracable: Retractable-Slide Button
- Grip Material: Rubber
Daftar Harga cutting mat a2 Terbaru March 2026
| SDI Cutting Mat | Rp179.900 |
| Kenko Cutting Mat | Rp40.900 |
| SDI Cutting Mat | Rp33.900 |
| monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Cutting Mat) | Rp42.900 |
| Joyko Alas Potong Kertas | Rp33.900 |
| TRUSCO Cutting Mat | Rp279.900 |
| Taffware Work Cutting Mat Pad A3 | Rp26.900 |
| Chugoku Marine Paint Evamarine I | Rp529.900 |
| OLFA Cutter Mat | Rp139.900 |
| Deli Cutting Mat | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/8sP103651316-5.jpg)






/P102249071-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Half%20Knee%20Texas%20(Sepatu%20Proyek)/P101002362-1.jpg)